- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- クロスファンのおすすめ人気ランキング
クロスファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新171件の「クロスファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスフローファン」、「空調」、「空調服 ファン」などの商品も取り扱っております。
Cross-fan_EX40(クロスファンEx40)、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
用途暑熱対策
仕様
色:ブラック。バッテリーサイズ(mm):約67.8×41.6×116。バッテリー容量:3.7V、9,000mAh×3。連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)。充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)。充電コネクター:type-C。充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)
内容
リチウムイオンバッテリー:1個。充電用ACアダプター:1個。充電用ケーブル:1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
クロスファンバッテリーの安全な使い方(0.16MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
Cross-fan_EX40、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
トラスコ品番
699-6748
セット内容
リチウムイオンバッテリー:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本
寸法(mm)
118×68×42
色
シルバー
連続使用時間(時間)
(最大風量、最大冷却時)約4
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
27000(9000×3)
1式
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
均一な風をワイドに送ることができます。
また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。
AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様
コンデンサ内蔵
材質
(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム
電源
AC
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
軸受種類
ボールベアリング
業界最軽量クラスの超軽量ファン。
厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。
ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。
最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
用途快適ベスト・快適ウェア用ファン
セット内容
ULファン×2、ファンケーブル×1
電圧(V)
6/7/9(3段階/稼働)
最大風量(L/sec)
37(6V)/43(7V)/54(9V)
連続使用時間(時間)
10(6V)/6.5(7V)/4(9V)
バッテリー
G-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)
寸法(Φ×mm)
105×40
質量(g)
86
モーター
ブラシレス
使用環境温度(℃)
0~40
穴径(Φmm)
90(対応ウェア)
色
ブラック
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質
フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)
1.76
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
モーター
単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
4.70/3.80
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲
温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲
温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
2000/1600
絶縁階級
E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
48/41
入力(W)(50/60Hz)
45/41
電流(A)(50/60Hz)
0.81/0.71
保護方式
インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
68.6/77.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
メタルスリーブ
モータ配置
左
絶縁耐圧(V)
AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
41日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質
フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)
1.2
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
モーター
単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
2.04/1.84
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲
温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲
温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
1800/1650
絶縁階級
E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
42/39
入力(W)(50/60Hz)
22/20
電流(A)(50/60Hz)
0.38/0.35
保護方式
インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
44.1/50.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
メタルスリーブ
モータ配置
左
絶縁耐圧(V)
AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
耐水圧と透湿に磨きをかけた。超軽量透湿レインウェア「FP-12 ファンプラスライトⅡ」のパンツ単品。足裾調節機構のクロスナップ搭載。足裾に配置されたボタンを組み替える事で2通りの裾調節が可能。(裾絞り or 裾上げ)
材質
表地:ポリエステル100%タフタ(透湿ポリウレタン引き)、裏地:ポリエステル100%メッシュ
機能
防水加工、撥水加工、透湿素材、ウエスト調節、足裾調節(クロスナップ)
耐水圧(mm)
15000(初期値)
透湿度(g/m2)
5000/24h(初期値)
ファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデルは、18V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。最大風量93L/秒の長大風量量、直径90mmの穴EFウェアに対応しております。80gと軽量で薄型、Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容
ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーター
ブラシレスモータ
使用環境温度(℃)
0~40
サイズ(mm)
本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適正電圧(V)
DC6V~18V
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)
3.4
色
ピュアホワイト
消費電力(W)
31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
消音効果は約9dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)
5.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
252×252×660
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。消音効果は約 10dB。カウンターアローファンとの組合せに最適
質量(kg)
1.9
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質
フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)
0~+40
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.23/0.21
電圧(V)
AC100
モータータイプ
単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)
2.0/1.8(±10%)
騒音レベル(dB(A))
36/36(±3)
保存温度範囲(℃)
-20~+85
回転速度(r/min)
2400/2300
入力(W)
13.2/12.5
最大静圧(Pa)
32.0/38.0
モータ配置
左
保存湿度範囲(%RH)
90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
90以下(結露なきこと)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質
フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)
0~+40
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.14/0.12
電圧(V)
AC100
モータータイプ
単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)
1.0/1.1(±10%)
騒音レベル(dB(A))
36/40(±3)
保存温度範囲(℃)
-20~+85
回転速度(r/min)
2750/3150
入力(W)
8.2/7.4
最大静圧(Pa)
13.0/21.0
モータ配置
左
保存湿度範囲(%RH)
90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
90以下(結露なきこと)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質
フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)
1.76
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
モーター
単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
4.70/3.80
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲
温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲
温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
2000/1600
絶縁階級
E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
48/41
入力(W)(50/60Hz)
45/41
電流(A)(50/60Hz)
0.81/0.71
保護方式
インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
68.6/77.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
メタルスリーブ
モータ配置
右
絶縁耐圧(V)
AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)
4.4
消費電力(W)
【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
3
モーター
密閉
騒音値(dB)
【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)
3.4
色
ダークブラウン
消費電力(W)
31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)
5.56
消費電力(W)
【強】38/47(50Hz/60Hz)、【中】31/31(50Hz/60Hz)、【弱】20/26(50Hz/60Hz)
モーター
密閉
騒音値(dB)
【強】45/45(50Hz/60Hz)、【中】40/37(50Hz/60Hz)、【弱】31/33(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
【強】3.8/3.8(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.0/2.1(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
【強】4500/4500(50Hz/60Hz)、【中】3760/3180(50Hz/60Hz)、【弱】2610/2770(50Hz/60Hz)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷