- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- クロスフィルタのおすすめ人気ランキング
クロスフィルタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新252件の「クロスフィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ホース M442」、「マキタ 集塵機用紙パック」、「マキタ背負い式掃除機紙パック」などの商品も取り扱っております。
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ
適合
EVC-100・PEVC-120SCL
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×130×5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合
EVC-200SCL/200PCL
種別
クロスフィルター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
適合本体
VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434
品名
粉じん専用紙パック
仕様
乾式ゴミ(粉じん以外)
容量(L)
10
1パック(5枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
一般的なクロスフィルターは、光源によっては光の線が長く出すぎるため、光源が密集しているイルミネーション等ではくどくなることがありました。
「トゥインクル・スター」シリーズは一般的なクロスフィルターとは異なる独自製法により、強い点光源でもクロスの線が長く出すぎることがなく、「トゥインクル・スター6X」は、ほどよい長さの6本線クロスでキラキラ感を表現します。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。明るい星をキラリと輝かせて星座を強調することができます。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ゴミ捨て簡単。
クロスフィルタも汚れにくくなります(吸水はできません。)
容量(L)
10
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
圧力損失
9Pa
初期圧力損失(Pa)
24
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
ABAC温風低圧塗装機 SG-91用ブロアー部 吸引フィルター。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品
材質
不織布
外径(Φmm)
120
1枚
¥149
税込¥164
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機 SG-2500用ブロアー部 吸引フィルター。
SG-2500には吸引口が2か所ありますので、両方交換する場合は2枚購入して下さい。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品
材質
不織布
タイプ
SG2500用
1枚
¥149
税込¥164
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機 SG-2000、SG-2001用ブロアー部 吸引フィルター。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品
材質
不織布
外径(Φmm)
110
1枚
¥149
税込¥164
翌日出荷