クロスフローファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
122件の「クロスフローファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスフロー」、「クロスファン」、「ラインフローファン」などの商品も取り扱っております。
均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様 コンデンサ内蔵 材質 (モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム 電源 AC 過熱保護装置 サーマルプロテクタ内蔵 軸受種類 ボールベアリング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.76 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.70/3.80 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2000/1600 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 48/41 入力(W)(50/60Hz) 45/41 電流(A)(50/60Hz) 0.81/0.71 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 68.6/77.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
41日以内出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 2.04/1.84 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 1800/1650 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 42/39 入力(W)(50/60Hz) 22/20 電流(A)(50/60Hz) 0.38/0.35 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 44.1/50.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

仕様 電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

空気のカーテンで冷暖気を逃しません。 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。 常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V) 単相100、 50/60Hz 電源コード(m) 全長約4.4 保証期間 1年 最大風速(m/s) 強11.5/弱9.5(吹出口) リモコン 有線リモコン
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.65 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.20/3.60 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2150/1850 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 50/46 入力(W)(50/60Hz) 43/40 電流(A)(50/60Hz) 0.76/0.69 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 72.5/91.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板 使用温度範囲(℃) 0~+40 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.23/0.21 電圧(V) AC100 モータータイプ 単相、2P、くまとり式 最大風量(m3/min) 2.0/1.8(±10%) 騒音レベル(dB(A)) 36/36(±3) 保存温度範囲(℃) -20~+85 回転速度(r/min) 2400/2300 入力(W) 13.2/12.5 最大静圧(Pa) 32.0/38.0 モータ配置 保存湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 2.04/1.84 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 1800/1650 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 42/39 入力(W)(50/60Hz) 22/20 電流(A)(50/60Hz) 0.38/0.35 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 44.1/50.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 厚さt(mm) 3 材質 SUS304
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.65 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.20/3.60 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2150/1850 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 50/46 入力(W)(50/60Hz) 43/40 電流(A)(50/60Hz) 0.76/0.69 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 72.5/91.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板 使用温度範囲(℃) 0~+40 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.20/0.18 電圧(V) AC100 モータータイプ 単相、2P、くまとり式 最大風量(m3/min) 1.2/1.3(±10%) 騒音レベル(dB(A)) 34/37(±3) 保存温度範囲(℃) -20~+85 回転速度(r/min) 2600/2900 入力(W) 11.5/10.5 最大静圧(Pa) 23.5/31.0 モータ配置 保存湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.76 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.70/3.80 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2000/1600 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 48/41 入力(W)(50/60Hz) 45/41 電流(A)(50/60Hz) 0.81/0.71 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 68.6/77.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板 使用温度範囲(℃) 0~+40 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.15/0.13 電圧(V) AC100 モータータイプ 単相、2P、くまとり式 最大風量(m3/min) 0.4/0.5(±10%) 騒音レベル(dB(A)) 28/34(±3) 保存温度範囲(℃) -20~+85 回転速度(r/min) 2700/3100 入力(W) 8.4/7.7 最大静圧(Pa) 18.0/25.0 モータ配置 保存湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様 ●電源(V):三相200●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.049●吐出口外径(mm):1040●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):60●騒音値(dB(A))50/60Hz:63.0●消費電力(W)(50/60Hz):73●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:1390●最大風量(CMH):1620●入力(kW):0.073●標準消費電力料金:1.971円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6420●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4582 アズワン品番 67-5602-76
1台
169,800 税込186,780
40日以内出荷