クロスホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
189件の「クロスホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスジョイント」、「十字 固定」、「ルーフ キャリア 金具」などの商品も取り扱っております。
ハイビスカス(ランドアート)クロスホルダー
ポールも隠さず、がっちりホールド。回転させ垂直・水平に自由にクロスできます。
用途横断測量時のポール固定に。 材質 ナイロン(樹脂) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×35×78 適合ポール径(Φmm) 26-30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2セット)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ポールへの取付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。 ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。 写真撮影が1人でもできる。
用途横断測量に 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 60×113 質量(g) 63 取付可能寸法(mm) ポール:Φ25~Φ35 マイゾックスコード 31030
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

厚みのある場所もがっちりホールド。滑りにくいラバー素材でホールドします。
材質 ABS樹脂 ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm) 35×95 可動範囲(mm) (万力)9~45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

材質 トラスコ品番 740-1892 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ 38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g) 102
1セット
498 税込548
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 36×36 適合パイプ径(Φmm) 13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容 バー2本、バーエンドキャップ ブラック 種類 ベーシックキャリア(バー)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質 ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ルーフボックス取付用のクランプです。
種類 ルーフボックス用アタッチメント
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スタッフの任意の高さにプリズムの固定が可能。 横断測量に最適。(プリズムMG-1504は、取り付け不可。)
用途2.5inchプリズムをアルミスタッフに固定 仕様 スタッフ側面用 有効幅(mm) 約75 マイゾックスコード 102524
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

サイズ 内径3.4×H50cm セット内容 本体×1 取付バンド×2 種別 アルミ アズワン品番 61-7250-65 素材 ナイロン製
1セット
5,470 税込6,017
6日以内出荷

場所をとらない壁面取付け型器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
1本
2,998 税込3,298
欠品中

確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用 適合 ロッド寸法 幅60×厚さ6mm トラスコ品番 293-2661 質量(g) 136 マイゾックスコード 21055
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径10~16mmのポールやのれん棒をしっかりキャッチ、固定できます。ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつけません。挟みこむ桟がタテでもヨコでも取り付けることができます。
用途ポールやのれん棒に。 材質 本体:ABS樹脂、ストッパー:ポリエチレン、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ) 寸法(mm) 20×60×50 タイプ ポールホルダー 耐荷重(kg) 2(2個) 取付け方法 ねじ止め※直径10~16mmのポール・のれん棒/厚さ37mm以下、奥行き10mm以上の窓枠・桟等
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)