クロスライン レーザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「クロスライン レーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザークロス」、「簡易レーザー」、「位置決めレーザー」などの商品も取り扱っております。
機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g) 300 防塵防水性能 IP55 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 15m 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色 グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。 仕様 レンズ焦点固定式 付属品 ACアダプタ トラスコ品番 442-2473 サイズ 62×75mm 質量(g) 286 電源 AC100V~240V 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) ライン照射角(°) 120
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に 光源 635nm赤色レーザー 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 777-7787 寸法(mm) 60×55×40 質量(g) 167 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) 1以下
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

明るく見やすいグリーンレーザーを採用しています。 手のひらサイズのコンパクトボディです。 最大開口50mmのフレキシブルベース付で様々な箇所への装着が可能です。 ±4°の範囲で自動水平出しできる自動補正機能付です。
用途レーザー墨出し器として 光源 可視光半導体レーザー 出力(mW) 1以下(JIS規格クラス2) 波長(nm) 510-530 精度(mm/m) ライン:±0.8以内 ライン幅(mm) 2 角度(°) レーザー放射:100 動作距離(m) レーザー認識距離:16 自動補正範囲 4°以内 ライン色 モード ライン:クロス 電源 単3形乾電池×2(テスト用付属) 材質 本体:ABS、フレキシブルベース:POM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×70×70 本体質量(g) 300
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源 520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 836-8930 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品 取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g) 約283 精度 ±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 90×64×87 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準 クラス2 出力(mW) ≦1 保管温度範囲(℃) -20~60 作業範囲(m) 約10 防水性 IP54 取扱説明書 (8.6MB) 照射ライン 水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として 光源 532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 773-6517 寸法(mm) 60×55×40 質量(g) 167 動作温度 -10℃~+50℃ 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) (532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下) 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに 光源 635nm赤色半導体レーザー 作業範囲(m) 最大10(作業環境により異なる) 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 363-4531 寸法(mm) 62×55×40 質量(g) 167 角度調整範囲 360°(上下・左右全周にわたって微調整可) 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 130 使用時間(時間) (操作)約5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) 5以下 動作温度範囲(℃) -5~45
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm) 650~660 使用電池 単4形乾電池×2本 到達距離(m) 100~150 ビーム径 8~10mm(5m先計測) 使用場所 屋内 レーザー 赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに 材質 本体:鋳物 セット内容 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ 縦(mm) 63 横(mm) 65 精度 ±1mm/5m(直線性) 電源 ACアダプター ライン幅(5m地点) 約2 レーザー安全基準 クラス2(JIS C6802:2014) 光源 可視半導体レーザー 動作温度範囲(℃) -5~+45 光出力 1mW以下 質量(g) 170
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品 アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源 単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度 7m±1mm 光源 可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲 ±3° レーザー安全基準 JISクラス1M ライン幅(mm) 約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm) Φ12×41 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) DC3~5 波長(nm) 635 出力(mW) 最大1 ケーブル長(cm) 60 レーザー光色
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)