- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンワイパー
- クロスレイのおすすめ人気ランキング
クロスレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新154件の「クロスレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テクノパワー クロスレイ」、「ベンコット」、「キムタオル」などの商品も取り扱っております。
強度・吸収性・保水性・拭き取り性に優れた厚手タイプです。 低発塵素材ですので、精密部分の拭き取りに適しています。
シートサイズ(mm)
335×343
仕様
4ツ折タイプ、RoHS対応品
トラスコ品番
469-8711
材質
レーヨン・ポリエステル
アズワン品番
1-2105-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(50枚×12袋)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質
レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラス
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス
1000~10000
材質
セルロース(キュプラ)100%
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。
色
ホワイト
種別
レギュラー(厚み)
材質
パルプ+ポリプロピレン不織布
規格
RoHS指令適合
メリヤスウエス風合いの不織布。
素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮します。
たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法。
布に近い感覚で拭き取り可能な不織布ワイパー。
接着剤を使用していない為衛生的です。
食品衛生法適合。
用途精密部分・製造ラインの拭き取り、部品の包装や緩衝材として、食品加工作業に
材質(シート)
レーヨン・ポリエステル
トラスコ品番
856-6597
寸法(mm)
317×340(シートサイズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(4ロール)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリーンエリア用ワイパーです。自己発塵が非常に少ない繊維構造です。柔軟性があり高い拭き取り性能です。不織布のシートは脱プラスチック素材です※。※包装にはPP、PETを使用しています。生分解性の原材料(原綿)を使用しています。ポリパック入りで衛生的です。RoHS指令適合です。食品衛生試験実施済みです。
用途クリーンエリアやクリーンベンチでの拭き取り作業に。発塵を嫌う精密な拭き取りに。アルコール等を使用した拭き取り以作業に。
材質
リヨセル+レーヨン
色
ホワイト
ケース入数(枚)
100×30袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
スーパーNTに採用している素材を8折り加工にして、発塵を抑えたソフトタイプのワイパーです。
寸法(mm)
300×250
クラス
1000~10000
材質
セルロース100%
アズワン品番
7-661-11
1箱(100枚×30袋)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
色
白
材質
パルプ+ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.49
質量(g)
396(パック)
タイプ
4ツ折
1枚の寸法(mm)
300×330
サイズ(mm)
150×165(4ツ折時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。
高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。
布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。
多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。
高い吸水力…キムタオルより吸水性が高く、水に濡れた状態の強度はキムタオルと比較した場合は約3倍弱と丈夫です。
材質
パルプ+ポリプロピレン不織布
厚さ
薄手
チリ、ホコリを嫌う作業に。
水や薬品で濡らしただけで驚くほど汚れをよく落とします。
強酸・強アルカリ・各種溶剤などに影響を受けず、拭きとり面にチリやケバを残しません。
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー
薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材
用途油・薬品・インクの拭き取りに
塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに
柔軟性があり布のような質感。薄手素材の不織布ワイパー。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。
材質
パルプ+ポリプロピレン
色
ホワイト
区分
新品
1枚の寸法(mm)
335×343
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス
100
材質
ポリエステル超極細繊維
色
ホワイト
生地
ニット
メルトブローというマイクロファイバー不織布を使い、一般的な不織布より汚れの取り込み力大。
親水剤を付与し吸水力が向上。
素材は吸油力に優れるポリプロピレン。
青色であるため、白色や透明色の液体でも拭きとったあとがわかりやすい。
色
青
材質
ポリプロピレン100%、不織布
厚さ(mm)
0.45(±0.08)
シートサイズ(mm)
310×350
目付(g/m2)
70(±7)
1パック(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色
ホワイト
材質
パルプ
質量(g)
約130
1枚の寸法(mm)
約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約120×約120×約56
引張強度(N)
(乾燥時)17.06/縦、2.93/横。(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量
6倍
試験方法
(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。
クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと残留イオンの混入を低減している商品です。
混率(%)
ポリエステル100
包装形態
スタック包装
質量(g/m2)
130
蒸発残留物
0.02g/m2、IPA:0.10g/m2
切断方法
ヒートカット
吸水性(g/m2)
330
溶出物質
0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm
粒子カウント
28×10~^6/m2
コストパフォーマンスに優れた不織布ワイパーです。
クラス
1000
材質
ポリエステル30%、セルロース70%
コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。
研究・実験・検査の必需品。
用途研究検査施設等
材質
パルプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
汚れの吸収力は布以上ですが、使い勝手は布同様。水やお湯、消毒液や溶剤をつけても使えます。
食品周りでのご使用にも適した衛生的なポリパック入りですから、保管性にも優れ、未使用分が汚れる心配もありません。チリ、ケバ、糸クズの心配なし!布製の汚れ拭きでは避けることのできない糸クズなどが出ませんから、確実な拭きとり作業が可能です。
タイプ
4つ折り
シートサイズ(mm)
335×343
厚さ
レギュラー
色
白
区分
新品
シリーズ
ワイプオール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(50枚×18パック)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷