- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- クロメルアルメル熱電対のおすすめ人気ランキング
クロメルアルメル熱電対のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「クロメルアルメル熱電対」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対 延長」、「ガスコンロ 熱電対」、「温度センサー ケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様
K(クロメル・アルメル)
寸法(mm)
Φ0.32
長さ(m)
10
アズワン品番
3-3117-01
1セット(2巻)
¥7,650
税込¥8,415
当日出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様
被覆なし、端末処理なし
熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類
K
仕様
許容差クラス2
長さ(m)
5
素線径(mm)
0.32
アズワン品番
64-3413-78
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
仕様
K熱電対用
仕様
アクセサリタイプ = 圧着スペード端子。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = RoHS対応。熱電対タイプ = K。最大温度 = 220℃。。タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥11,460
税込¥12,606
当日出荷
仕様
K(クロメル・アルメル)
寸法(mm)
Φ1.0
長さ(m)
10
アズワン品番
3-3117-03
1セット(2本)
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
材質
シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)
全長(m)
1
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様
被覆熱電対
色
【外側被覆】茶
最高温度(℃)
100
限界温度(℃)
60
常用温度(℃)
60
熱電対
銅・コンスタンタン
素線の種類
T熱電対
被覆材
ビニル
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
色
白地青スパイラル
端末仕様
M4圧着端子付
熱電対
Kタイプ
被覆
セラミック
仕様
熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 2m。プローブ径 = 0.3mm。プローブ材質 = グラスファイバー。最低検出温度 = -40℃。最大検出温度 = +400℃。ケーブル長 = 2m。ターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール。応答時間 = 0.7秒。基準合致 = RoHS対応。。J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプ
シース型・コネクタ付き
端末仕様
オメガタイプコネクタ
リード線(m)
2
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
使用温度(℃)
~250
端末仕様
M4圧着端子付
被覆
ガラス
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
0.2×2000
長さ(m)
5
対応機種
WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)
素線径(mm)
Φ0.32
測定温度範囲(℃)
-40~200
クラス
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応