- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- クローカップリングのおすすめ人気ランキング
クローカップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「クローカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースカップリング」、「異径ソケット」、「消火栓 町野式」などの商品も取り扱っております。
形状
カップリング
エスコ品番
EA462B-10
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
形状
カップリング
エスコ品番
EA462C-10
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
圧力
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
カップリング
エスコ品番
EA462C-12
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
形状
カップリング
エスコ品番
EA462A-10
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
形状
カップリング
エスコ品番
EA462B-6
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
形状
カップリング
エスコ品番
EA462B-12
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
中島式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)。船舶用のホース継手として最適です。
材質
黄銅製
黄銅製の中島式異径媒介金具です。船舶用として最適です。
材質
黄銅製
黄銅製の中島式とガスネジ(テーパーネジ)の媒介金具です。船舶用として最適です。
材質
黄銅製
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質
黄銅製
金具
中島式
黄銅製の中島式カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)。船舶用のホース継手として最適です。
材質
黄銅製
黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。
材質
黄銅製
金具
中島式
舶用品検定協会認可の消防用ホースです。ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。
使用圧力(MPa)
1.3
材質(ホース)
ポリエステル繊維
金具
中島式
取付方式
アルミ加締め
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途国際陸上施設連結用
呼び径
65A
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルな木製の直射ノズルです。タケノコ式なので別売りのホースバンドでホースに固定してください。
材質
木製
中島式媒介と結合可能です。
材質
CAC406
最高使用圧力(MPa)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応