クワガタのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
189件の「クワガタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カブトムシ」、「昆虫」、「クワガタ端子」などの商品も取り扱っております。
ジェックス虫飼育ケース
縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品 バックグラウンド(岩肌) 材質 水槽/ガラス(4mm厚)、天井面/ステンレスメッシュスクリーン 寸法(mm) 235×240×350
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっていおり、手入れが楽です。 底部は水をためておくことが可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品 バックグラウンド(岩肌)、ランプステー 材質 水槽/ガラス、天井面/ステンレスメッシュスクリーン 厚さ(mm) ガラス/6 寸法(mm) 465×465×480
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

簡単に組み立てられる、軽量で通気性に優れたゲージです。管理用小窓および側面全体を開くことができますので、給餌や掃除などが容易に行えます。高さがありますので、爬虫類等のペットにも適しています。
対象 かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェックス虫飼育ケース
縦長のケースで、前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能で、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品 バックグラウンド(岩肌) 材質 水槽:ガラス(4mm厚)、天井面:ステンレスメッシュスクリーン 寸法(mm) 315×315×480
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。
材質 フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂 クリアブルー
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の昆虫を複数飼育するのに最適な大型サイズの飼育ケースです。幼虫から成虫まで一貫して飼育できるように、十分な深さがあります。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。
材質 スチロール樹脂、ポリプロピレン 質量(g) 1657
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質 スチロール樹脂、ポリプロピレン
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厳選された高品質のコナラ朽木です。 オオクワガタ等の産卵木に最適です。 水分を含ませてから、飼育用マットに埋め込んで使用します。
材質 朽木 質量(g) 約250 寸法(Φ×Lmm) 約70×150
1個
289 税込318
当日出荷

魚類、チョウ、カブトムシ、カメなどの飼育に使用できるプラスチック製のこん虫飼育箱。
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幼虫飼育や産卵床に最適な万能マット。
用途かぶと虫 くわがた虫 質量(g) 3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×490×60
1袋(10L)
1,298 税込1,428
当日出荷

幼虫飼育や産卵床に最適な万能マット。
対象 かぶと虫 くわがた虫
1袋(5L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオメディカルサイエンスインセクトブリーディングディッシュ
通気口によって空気が循環し、適度な湿度を保ちます。 小型昆虫の飼育、観察に最適な容器です。
材質 PE、通気口:ナイロン 口径(Φmm) (通気口)40 メッシュ寸法(mm) 0.053
1組(4個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]プラボックス
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質 強化スチロール樹脂 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 97×97×97 耐熱温度(℃) 70 耐冷温度(℃) -20
1個
700 税込770
当日出荷

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質 アクリル 厚さ(mm) 3 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ 5面体 材質 アクリル 厚さ(mm) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。 適合電線 0.5~2.0sq 材質 黄銅 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚0.5mmの薄型タイプ
適合電線(mm2) 0.50~1.25 組み合せ適合品番 B-3 材質 黄銅
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。 材質 端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC タイプ クワ型 端子種別 クワ型 使用可能電力 DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズ AV(S)0.5~2sq
1パック(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)