- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- クーラーキャッチャー 屋根のおすすめ人気ランキング
クーラーキャッチャー 屋根のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「クーラーキャッチャー 屋根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン室外機遮熱パネル」、「エアコン 防雪」、「エアコン室外機 断熱」などの商品も取り扱っております。
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上
溶融亜鉛メッキ
室外機用日よけ
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
質量(kg)
8
色
アイボリー
仕上
粉体塗装(ポリエステル系)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
使用荷重(kg)
80
パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg)
300
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上
溶融亜鉛メッキ
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)
(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)
80
勾配
(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様
ステー付
質量(kg)
5.2
表面処理
ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)
(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
豪雪地、塩害地での耐久性に優れています
材質
ステンレス鋼
適合
室外機用テント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×900×320
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)
60~680
耐荷重(kg)
(最大)60
勾配角
(屋根)15°~35°
質量(kg)
3.0
寸法D(mm)
130~350
表面処理
粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質
アルミ
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×730
組立時間
30-40(分)
取扱説明書
(0.28MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(内寸)830×327×710
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
勾配角
屋根:0~30度
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60~680×130~350
適合範囲
3.2kw級以下
荷重(kg)
単品:3.4
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。
室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。
バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。
夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。
冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。
取り付けバンド2本付。
質量(kg)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750~800×350×80
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角
屋根:11°~30°
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エアコン固定:80~680×200~341
最大積載量(kg)
60
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。
用途猛暑対策、熱対策、故障防止に。エアコン室外機 カバー 放熱シート。クーラー フリーカット アルミ 耐熱 日よけ。
材質
本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート
耐熱温度(℃)
約70
色
シルバー
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷