- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- クーラーボックス 栓のおすすめ人気ランキング
クーラーボックス 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「クーラーボックス 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラー ボックス 水抜き 栓」、「クーラーボックス ドレン」、「クーラーボックス 水栓」などの商品も取り扱っております。
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容
1コ入
材質
本体:AES
色
本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格
IP44
板厚(mm)
1~4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
適合本体
VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質
本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色
ブルー
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質
AES樹脂
色
ライトベージュ(5Y7/1)
適合板厚(mm)
1~4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。
ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。
キャップを取付けた状態でご使用下さい。
他社制御盤にもご利用いただけます。
色
黒
材質
エラストマ
適合板厚(mm)
1.25~7
取付穴径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合
JIS規格水栓呼13用
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法
13
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法
13
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状
ドレンコック
トラスコ品番
805-0712
材質
真鍮
質量(g)
48
接続ねじ
R1/4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
高さ(mm)
37
適合場所
分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。
ねじサイズ
G1/2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷