- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- クーラーボックス 脚のおすすめ人気ランキング
クーラーボックス 脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「クーラーボックス 脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 断熱材」、「クーラーボックス」、「クーラーボックス キャスター付き」などの商品も取り扱っております。
使用荷重(kg)
80
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
型式-AS-90。耐薬品性・耐食性・耐久性にすぐれています。 材質-リングは鋼板にパーカー処理、脚は鉄棒にユニクロームメッキ
用途バーナー用
脚長さ(mm)
205
リング内径(Φmm)
約95
TGK品番
561-51-02-03
リング外径(Φmm)
95
1個
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質
(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
平地置き用
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)
(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)
80
勾配
(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様
ステー付
質量(kg)
5.2
表面処理
ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)
(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
積み重ねて保管できる形状です。
材質
鋼線溶接
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色
アイボリー
材質
PP
耐荷重(kg)
60
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)
60~680
耐荷重(kg)
(最大)60
勾配角
(屋根)15°~35°
質量(kg)
3.0
寸法D(mm)
130~350
表面処理
粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
【最大6日の保冷力】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、最大6.1日の保冷を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途食品、飲料の保冷に。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン
幅(mm)
551
高さ(mm)
342
奥行(mm)
348
容量(L)
20
耐荷重(kg)
100
内容量(L)
20
関連資料
保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB)
収納の目安
2Lペットボトル×4本 または、500mlペットボトル×20本 または、350ml缶×30本
有効内寸法・間口(mm)
394
有効内寸法・奥行(mm)
205
有効内寸法・高さ(mm)
245
高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
大容量なのにコンパクトで、2Lペットボトルを立てて収納できます。
フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
材質
(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン
質量(g)
6500
容量(L)
40
耐荷重(kg)
100
内寸(mm)
473×269×315
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
634×416×413
関連資料
保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB)
収納の目安
2Lペットボトルなら14本、500mlペットボトルなら45本、350ml缶なら56本
高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
大容量なのにコンパクトです。
フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
材質
(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン
質量(g)
4200
容量(L)
20
耐荷重(kg)
100
内寸(mm)
394×205×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
551×348×342
関連資料
保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB)
収納の目安
2Lペットボトルなら4本、500mlペットボトルなら20本、350ml缶なら30本
材質
鉄にユニクロームメッキ
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)
303
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
43
材質
アルミ
ステンレス製で耐腐食性、耐久性があります。
用途実験室、検査室等で使用するバーナー用ゴトク
トラスコ品番
106-0045
材質
SUS304
幅(mm)
120
高さ(mm)
205
質量(g)
206
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質
PVC(塩化ビニル)
【最大13日の保冷力】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、最大13.3日の保冷を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途食品、飲料の保冷に。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン
幅(mm)
634
高さ(mm)
413
奥行(mm)
416
容量(L)
40
耐荷重(kg)
100
内容量(L)
40
関連資料
保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB)
収納の目安
2Lペットボトル×14本 または、500mlペットボトル×45本 または、350ml缶×56本
有効内寸法・間口(mm)
473
有効内寸法・奥行(mm)
269
有効内寸法・高さ(mm)
315