クーラー架台のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「クーラー架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機脚」、「室外機 架台」、「エアコン架台」などの商品も取り扱っております。
家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。 取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質 PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。 材質 高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上 粉体塗装(ポリエステル系)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
用途工事・塗装現場用 ピンク RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg) 100 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×200×150~200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品 コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg) 4.6 耐荷重(kg) (最大)60 寸法D(mm) 200~360 表面処理 粉体塗装仕上げ 寸法W(mm) 250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


折りたたみ式(コンパクト収納型) マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。ベランダ改修工事必需品
質量(kg) 1.7 積載荷重(kg) 100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 200×400×200 高さ調整範囲(mm) 150~200
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品 ボルト無し 仕様 ステンレスレール 高さ(mm) 120 幅(mm) 130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番 761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質 (ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質 コンクリート 付属品 ボルトセット 仕様 アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm) 90 奥行(mm) 70
1個ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)