クール ジェッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「クール ジェッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ミストファン」、「暑さ対策 ミスト」、「ミスト 発生器」などの商品も取り扱っております。
ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。 新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。 必要な場所にいつでも簡単に移動できます。 間欠運転できます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 トラスコ品番 496-5485 セット内容 本体のみ 幅(mm) 575 材質/仕上 ステンレス(ノズル) 質量(kg) 44 高さ(mm) 1320~1400 奥行(mm) 1020 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 消費電力(W)(50/60Hz) 210/250 水タンク容量(L) 50 風量調整 3段 噴霧量(L/min) 0.24
1台
379,000 税込416,900
7日以内出荷

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類 水道直圧式 ホース長さ(m) 10 噴霧能力(mL/min) 65(0.2MPa) 材質(ノズル) PA樹脂 付属品 ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg) 0.5 トラスコ品番 496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷


一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズ G1/4B 噴射角度 80° 種類 空円錐 常用圧力(MPa) 0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。 仕様 移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン) トラスコ品番 859-4387 質量(kg) 48 出力(kW) ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16 電源(V) 単相100 消費電力(W) (定格)410 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 710×530×1470~1920 ハネ径(cm) 45 首振角度(°) 60 水タンク容量(L) 60 風量調整 無段階 噴霧量(L/min) 0.24 首折れ 40°
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

スプレーイングシステムス二流体ミスト冷却キット
既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。 コンプレッサーエアーのみで即稼働 二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。 約10μmの微細ミストを噴霧 サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。 送風+ミストの相乗効果 送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房 エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策 空気消費量(L/min) 約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時 電源(V) AC100(1.5A、150W)※50Hz時 セット内容 二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ 空気圧力(MPa) 約0.15 外形寸法(mm) 220×300×H550※ポリタンクは除く タンク容量(L) 10
1個
99,900 税込109,890
5日以内出荷


大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に 噴霧量(L/h) 30 消費電力(W) 【弱】938、【強】925/1094 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3.2 質量(kg) 90 周波数(Hz) 50/60 回転数(min-1[r.p.m]) 【弱】750/900、【強】880/1020 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1230×390×1290 風量(m3/min) 【弱】410/420、【強】540/648 羽根寸法(cm) 100
1台
709,000 税込779,900
翌々日出荷

タンク吸水がいらない水道直結型。 吹出口は4箇所。 風量は3段階に調整可能。 吹き出し角度を210°調整可能。 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。 ノズルは取り出し可能。 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様 吹き出し角度:210° 質量(kg) 4.58 タイプ 水道直結型 電源コード(m) 2.28 ホース長さ(m) 2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32.2×34.5×37 風量調整 3段階 吹出し口 4箇所
1個
33,900 税込37,290
5日以内出荷

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容 ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg) 8.2 ホワイト 消費電力(W) (本体)208 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 ホース長さ(m) 2 ホース径(Φmm) 6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×270 定格電圧 AC V 100 噴射量(mL/h) 780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。
用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。 仕様 水道直結式、デイリータイマー機能付 電源(V) 三相200 ハネ径(cm) 61.5 噴霧量(L/min) 約5 首折れ 55°
1台
1,198,000 税込1,317,800
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番 420-2660 材質 PA 質量(g) 350 長さ(m) 5 ピッチ(mm) 900
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容 専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質 ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g) 約900 チューブ外径(Φmm) 9.8 チューブ全長(m) 約15 チューブ内径(Φmm) 6.5 適合寸法(mm) 蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m) 推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
1セット(5個)
39,980 税込43,978
当日出荷

水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧量(L/h) 0~60 消費電力(W) 264 電源(V) 単相100 質量(kg) 10 タイプ 大噴射タイプ 風量(m3/min) 18 騒音値(dB) 72 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×480×550
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ノズルを使わない遠心分離式ミストファンです。熱中症、粉塵、静電気対策に最適です。ミスト噴霧量10L/hです。単相100Vです。90Lの大型タンク。左右自動首振り(約90度)機能搭載しております。据付工事不要です。
用途工場・倉庫・工事現場・ビニールハウス・学校・イベント会場・ゴルフ場・畜舎など 質量(kg) 約79 電源(V) 単相100 消費電力(W) 830 タンク容量(L) 90 風量(m3/min) 160 騒音値(dB) 70 首振角度(°) 約90 羽根径(Φmm) 600 噴霧量(L/h) 10
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。タンク一体型のハンドル付きで、移動もらくらくです。
質量(kg) 約31 電流(A) 1.36/1.52(強) 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 110/136(強) タンク容量(L) 50(満タン) コード長さ(m) ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1 風量(m3/min) 172/186(強) 対応 PL保険:加入 寸法(cm) 幅47×奥行100×高さ139.5~160.5 騒音値(dB) 69/72 首振角度(°) 約80 風速(m/min) 231/239(強) 保証期間 1年 噴霧量(L/min) 0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 1.7 ファン 45cm4枚(アルミ) 運転時間(時間) 連続:約4(満タン時)
1セット
84,980 税込93,478
翌々日出荷