- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- グラインダー 低速のおすすめ人気ランキング
グラインダー 低速のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新218件の「グラインダー 低速」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー 速度調整」、「ブラシレスグラインダー」、「グラインダー」などの商品も取り扱っております。
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)
720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
461
変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。
セット内容
ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
1050
電源
AC100V50/60Hz
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15(直径)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高性能モータ搭載。
コード長3.5m。
より広い作業範囲が可能。
サイドハンドル標準装備。
付属品
サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)
735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
最高使用周速度(m/s)
72
シャフト寸法(mm)
M10(1.5)×10
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品
オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
500
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15(20)
胴径(Φmm)
58
定格時間(分)
30
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番
422-7514
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
760
最大出力(W)
1160
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
64
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石取付穴径(Φmm)
15
スピンドル径(Φmm)
M10×1.5
1台
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
高耐久&ハイパワーモータ
高率的な冷却構造
握りやすい細径ボディ
スーパースリム
スーパーフランジ
強力型
軽量タイプ
集じん機接続可能
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
全長(mm)
262
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。
仕様
砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付
寸法(mm)
Φ55×209
消費電力(W)
210
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
回転数とトルクの異なる9機種から選べます。
高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
800~8000
トラスコ品番
827-8934
質量(g)
283
最大トルク(cN・m)
6.9
入力電圧(V)
DC3~30
無負荷電流(A)
DC0.25
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に
トラスコ品番
161-2807
全長(mm)
165
質量(kg)
540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品
サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番
858-6266
電圧(V)
100
消費電力(W)
650
スイッチ
スライドスイッチ
最大出力(W)
650
砥石寸法(mm)
100×6×15
胴径(Φmm)
62
スピンドル径
M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
12500
空気消費量(m3/min)
0.54
付属品
58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)
全長(mm)
160
砥石寸法(mm)
58×3.5×9.53/75×4×9.53
騒音値(dB)
85
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6]
握り径(Φmm)
36
低速・高トルクタイプ。低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!。サイレントダイグラインダー Φ6。モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。
仕様
後方排気
トラスコ品番
348-3911
全長(mm)
173
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4300
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m3/min)
0.15
ホース取付口
Rc1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
無段変速電子ディスクグラインダ
用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター
厚さ(mm)
6
質量(kg)
1.5
穴径(Φmm)
15
電圧(V)
100
消費電力(W)
735
回転数(min-1[r.p.m])
5000~9500
コード長さ(m)
2.7
外径(Φmm)
100
定格電流(A)
7.6
握り径(Φmm)
58
シャフト寸法(mm)
M10(1.5)×10
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品
研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
700
電源
単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単!
仕様
低速7000回転
質量(kg)
0.73
タイプ
電動
電源(AC V)
100
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷