- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具修理サービス
- グラインダー 修理のおすすめ人気ランキング
グラインダー 修理のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新574件の「グラインダー 修理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 部品」、「エアーサンダー部品」、「日立 ディスクグラインダー 部品」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様
二重絶縁
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
680
最大出力(W)
880
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
モーター
単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
消費電力(W)
760
最大出力(W)
1160
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)
720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
461
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様
二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番
422-7506
全長(mm)
262
タイプ
高速型
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
1台
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
仕様
2P+アースクリップ
付属品
プラグ形状
全長(mm)
268
質量(kg)
1.6
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
3心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
材質(ハウジング)
アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品
サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番
858-6266
電圧(V)
100
消費電力(W)
650
スイッチ
スライドスイッチ
最大出力(W)
650
砥石寸法(mm)
100×6×15
胴径(Φmm)
62
スピンドル径
M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品
研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
700
電源
単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷