グラインダー 電源コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
193件の「グラインダー 電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー用電源コード」、「マキタ グラインダーコード」、「修理用取替えコード」などの商品も取り扱っております。


2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別 S-VCT2c 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別 S-VCT 電線仕様-芯数 3C RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長さ(mm) 2650 仕様 3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き 適合 日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋内 仕様 2Pプラグ・端末半田処理済 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様 VCTF2芯×1.25sq 使用場所 屋内 仕様 2Pプラグ・端末半田処理済 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線仕様-芯数 2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

KOWA(宏和工業)取替え用コード
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m) 3 特性 アース付 電線仕様 VCT3芯×1.25sq 使用場所 屋内 仕様 アースクリップ付・丸端子付 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状 15A 125V コード VCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷


信頼のアルミダイキャストボディ
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 消費電力(W) 760 最大出力(W) 1160 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 全長(mm) 268 質量(kg) 1.6 電源(V) 単相100 最大出力(W) 1100 コード長さ(m) 3心・2.5 砥石径(Φmm) 100 スイッチ形状 スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000 材質(ハウジング) アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm) 56 負荷電流(A) 8 関連資料 メーカーカタログ(1.72MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様 二重絶縁 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 680 最大出力(W) 880 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] モーター 単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)