- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- グラスウール 24Kのおすすめ人気ランキング
グラスウール 24Kのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新143件の「グラスウール 24K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井裏断熱材」、「グラスウールボード」、「断熱用グラスウール」などの商品も取り扱っております。
建築用、車両及び各種機器における保温・保冷として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途保温・保冷用、車両、各種産業用
グリーン購入法
適合
仕様
国土交通大臣不燃認定材料:NM-3847
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用
幅(mm)
910
グリーン購入法
適合
仕様
国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
100
仕様
尺モジュール9尺
質量(kg)
15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)
430×2740
JIS規格
JIS A 9521
使用箇所
間柱-間柱
密度(kg/m3)
10
施工面積
約5坪分
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)
2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材
密度(kg/m3)
10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質
(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)
1100
幅(mm)
910
厚さ(mm)
25
色
(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)
接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度
250℃
熱伝導率(W/mk)
0.043(70度環境)
密度(kg/m3)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
空調用ダクトの保温・保冷材として使用していただけるロールタイプのグラスウール製品
表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]とガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)におけるスパイラルダクトの保温材としてご使用いただけます。(グラスウール保温板32K)
幅(mm)
910
グリーン購入法
適合
仕様
国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、繊維飛散量を大幅に削減し施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
用途住宅用断熱材
グリーン購入法
適合
JIS呼び
A9521
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質(フィルム)
(室内側)防湿ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚,乳白色,印刷色:グレー)、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム(乳白色)
高性能グラスウールをポリエチレンフィルム(18ミクロン及び孔あき10ミクロン)で包み込んだ製品です。
用途ビル、体育館、工場や文教施設などの間仕切壁の充填、天井敷きなどの断熱・吸音
長さ(mm)
1370
幅(mm)
430
熱伝導率(W/mk)
0.034
認定番号
(不燃)NM-3470
密度(kg/m3)
24
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3)
14
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。
用途住宅用断熱材
グリーン購入法
適合
JIS呼び
A9521
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)
0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)
7
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80
吸水量
アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上(2.0)
酸素指数
26以上
透湿係数(ng/m2sPa)
厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性
3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)
0.27
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)
1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)
300×400
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に
容量(mL)
750
色調
アイボリー
外寸(Φ×長さ)(mm)
71×285
密度(kg/m3)
20~30
圧縮強度(N/cm2)
10~20
熱伝導率(W/mk)
0.032
表面硬化(分)
(20℃、湿度60%)10~15
内部硬化(分)
(20℃、湿度60%)40~60
完全硬化時間
(20℃、湿度60%)20~24時間
耐熱温度(℃)
(硬化後)-30~+80
使用可能温度範囲
+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)
燃焼性
自己消火性
倍率(倍)
(発泡)1.5~2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)
ノズル
付き
仕様
4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
関連資料
展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB)
図解No
MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20、MS513EA-3M フューエルタンク コック マフラ部品_No.20、MSV413-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20、MSA513R2TS-M-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.20、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からフューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20、MSV413R2-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.47、MSA513R3-M エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.20、MS413EW-3M(2004) フューエルタンク,マフラ部品_No.20、HNJ-6ML2 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20など
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
ダクトに施工した後の保温材を保持させるための金網です。
長さ(m)
25
仕様
#25.5
幅(mm)
910
1巻
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品
ステンワイヤー
耐熱温度(℃)
600