グラス柄大ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「グラス柄大ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きい ハンマー」、「ロングハンマー」、「薪割り ハンマー」などの商品も取り扱っております。
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類 両口ハンマー 材質(頭) 工具鋼 材質(柄部) FG/ゴム 主な用途 鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。 種類 両口ハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 建築作業/土木作業 焼入硬度 HRC50~55 材質(グリップ) 熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 両口ハンマー 頭径(Φmm) 69 全長(mm) 865 材質(頭) 炭素工具鋼 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 打ち込み作業 エスコ品番 EA575BK-6
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類 両口ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 打ち込み作業 硬度 HRC44~50
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類 両口ハンマー 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 打ち込み作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類 両口ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途 鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類 両口ハンマー 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm) 280 材質(柄部) ポリプロピレン 頭質量(g) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業 種類 両口ハンマー 全長(mm) 375 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ポリプロピレン 主な用途 打ち込み作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm) 300 質量(kg) 約1.1 ブラック 規格 0.9kg 頭径(Φmm) 37 材質(柄部) 樫材 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm) 105 主な用途 板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm) 330 質量(kg) 約1.5 ブラック 規格 1.3kg 頭部寸法(mm) 42×118 材質(柄部) 樫材 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm) 900 質量(kg) 約5.0 ブラック 規格 4.5kg 頭径(Φmm) 62 材質(柄部) 樫材 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm) 180 主な用途 板金作業、解体作業、打込作業
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業 種類 両口ハンマー 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途 解体作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。 全長(mm) 900 主な用途 鉄工・建築・土木・板金・解体作業
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm) 900 質量(kg) 約4.1 ブラック 規格 3.6kg 頭部寸法(mm) 59×162 材質(柄部) 樫材 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

オーエッチ工業アンカーハンマー
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。 種類 特殊ハンマー 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 打ち込み作業
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。 種類 コンビハンマー 材質(頭) ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン 材質(柄部) ファイバーグラス 主な用途 機械の組立・修理
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
1本
17,100 税込18,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類 片手ハンマー 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) 樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途 治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)