- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- グランドコートのおすすめ人気ランキング
グランドコートのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新62件の「グランドコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニクロ カッパ」、「ベンチコート」、「ベンチコート 防水」などの商品も取り扱っております。
色
白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
スリムなシルエットと機能性を両立!着ることが楽しくなるおしゃれなデザイン。撥水性の高い生地に保温性の高い中綿を使用。ハンドウォーマー付きのポケットは動きやすいスリット等、機能性も追求しました。
仕様
着脱式フード、Wファスナー、左内ポケット、脇Wポケット、袖調整ボタン、裾スリット&タブ付
種別
コート
混率(%)
ポリエステル100
生地
裏:タフタ
作業服シリーズ
185
色
ホワイト
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(16kg)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
木材、無機質ボード等の万能型エナメル下地として優れた作業と、各種エナメルおよびペンキとの密着性を重視して作られた水性のアクリル樹脂塗料です。
水性タイプですから安全です。
各種エナメルおよびペンキとの密着性に優れ、ツヤ引けもありません。
研磨性が良好です。
乾燥が早く、2~4時間で研磨が可能です。
用途ショーケース、カラーボックス、ディスプレイ等のエナメル仕上げおよびペンキ仕上の下地用。
石こうボード、トレース等無機質素材の下地用。
特性
速乾
使用方法
(1)刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装。(2)原液のままで使用できます。希釈する場合は本品100%に対して水道水を5~10%加えてください。(3)シナ材等の木目の浅い素材は1~2回、ラワンなどの木目の深い素材は2~3回塗装することにより、平滑な仕上がりが得られます。
比重
1.4
粘度
70KU
主な用途
木
指触乾燥時間(分)
25~30
危険物の類別
非危険物
1缶(18kg)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
シンプルなスタイルながら寒さを防ぐロングタイプ。
内ポケットなし
右胸にミズノランバードマーク刺繍
ポケットファスナーなし
混率(%)
表地・裏地・中綿:ポリエステル100
真冬の寒さもなんのその最強の保温性を誇る一着
種別
コート
トルエン・キシレン等PRTR対象物質を含まない環境配慮型塗料です。
速乾性であり、次工程へ早く移行できます。
肉持ち・隠蔽性が良好です。
研磨作業性に優れます。
特性
速乾
色
白
粘度
3分10秒(25℃)
外観
白色液体
塗布方法
刷毛、スプレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
混合比
100:50~100
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
80~100
研磨可能時間(時間)
2~3(20~50℃)
1缶(16kg)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メタリック調で光沢感のある防寒です。
機能
バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
仕様
アウトフード、再帰反射パイピング、内ポケット、腰ひも付、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、尾錠付スリット、ドットボタン付ポケット、袖口マジックテープ付
種別
ベンチコート
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能
防寒
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い防風性と防寒性能、さらにボリューム感のあるボンディング素材が高級感を演出。
仕様
アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射テープ、内ポケット、袖ポケット付、両脇ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、ペン差し付(左袖)
種別
コート
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)
ポリエステル100
生地
240Tマイクロボンディング
中綿(g/m2)(身頃)
160
生地デジ柄プリント。衿、背裏メッシュ仕様で不快なベタつきを軽減。夜間での視認性を高める反射素材付き(衿後ろ部分)。衿元チンガード付き。肘の動きをサポートする袖ムービングギャザー。右胸ファスナーポケット。締め付け感の少ない裾ストレッチテープ。収納力のある左袖マルチポケット。袖口シャーリング。物が落ちにくい脇逆玉ポケット仕様。Sは女性対応シルエット
用途アウトドア スポーツ お出かけ キャンプ 作業 ワーク
種別
長袖ブルゾン
価格を超えた、高機能防寒。
仕様
氏名片布付、フード取り外し可能反射テープ、内ポケット、衿/二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、ペン差し付(左袖)
種別
コート
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)
ポリエステル100
生地
表地:ポリエステルツイル
中綿(g/m2)(身頃)
180
足首バンド式の為、手の動きを制限しません。
現場に合わせてグランドコート、バンドの長さをお選びいただけます。
バンド幅(mm)
20
材質
(バンド部)導電繊維入りポリエステル
コード
あり
長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。
シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。
塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。
色
白濁
形状
液体
タイプ
中塗り
規格
JISK5533(JP0808002)
主な用途
木
沸点(℃)
77~126
臭気
溶剤臭
密度
0.94
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
1
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
100
材との密着性に優れた速乾タイプの下塗り専用塗料です。また、シーラーとしては肉持ち感の高い仕上がりになります。
さらに、アク止め効果も備えている高品質の下塗塗料です。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途木材との密着性をアップさせる場合に、下塗りとしてお使いください。
特性
速乾
タイプ
水系塗料
主な用途
木材
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
目安80~100g/m2
乾燥時間
2時間/20℃以上
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
軽量で保温性にも優れた膝丈のベンチコート。
防寒ウェアの筆頭としてイベント会場やスポーツ観戦で欠かせないベンチコート。
レディースモデルはウエストをシェイプした美しいシルエットです。
軽量で着やすい真冬の必需品。
種別
ベンチコート
材質
ポリエステル100%
機能
保温性、撥水性、耐水性、防風性
生地
(表地)高密度タフタ、(裏地)タフタ
耐水/透湿
用途雨具
耐水圧(mmH2O)
10000
混率(%)
表地:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
透湿性(g/m2・24hr以上)
2000
水性系ニスで上質の仕上げを目指すときに。高い平滑性を求めるときに使う水性の下塗り塗料です。肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。上塗りに適したニス:水性ニス、水性ウレタンニス。上塗りに適さないニス:油性系ニス、ラッカー系ニス、水溶性ニス
用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用、鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。
質量(kg)
4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×193×264
使用場所
屋内木部
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
速乾性で作業性にすぐれています。鋼板に対する付着性がすぐれています。貯蔵安定性にすぐれ顔料の沈殿を起こしません。スプレー粘度にうすめておいても、ほとんど沈殿を起こしません。
用途乗用車・商業者・バン・トラック・ダンプなどの自動車の補修や塗り替え。鉄道車両・機械類・自転車・鋼製家具・電気器具・その他金属製品の塗装。建築物・建具・家具・調度品・楽器などの木部および木工製品の塗装
色
ブラウン
特性
速乾
使用方法
<素地調整>素地面の油脂分、水分、錆などは完全に除去し、清浄な素地面にしてください。
塗料粘度
加熱残分35%、粘度95~105KU(20℃)、塗料比重1.03(20℃)
引火点(℃)
3
主な用途
木、鉄
沸点(℃)
77.2~144.4
揮発分
77.40%
危険等級
Ⅱ
発火点(℃)
370
希釈
60~80%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
2~3時間(20℃)
危険物の性状
非水溶性