- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- グリース 0番のおすすめ人気ランキング
グリース 0番のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新879件の「グリース 0番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリース No.0」、「硬いグリス」、「工業用グリス」などの商品も取り扱っております。
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)
-20~125
危険物の類別
非危険物
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別
非危険物
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。
優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。
長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
万能タイプ、極圧性
色
外観色:黄褐色
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用温度(℃)
-15~100
滴点(℃)
193
外観
黄褐色
混和ちょう度
(25℃、60W) 275
増ちょう剤
リチウム系
基油
精製鉱油
動粘度(mm2/s)
(40℃) 170
融着荷重(N)
3089
離油度(%)
(100℃、24h) 0.6mass
蒸発量(%)
(99℃、22h)0.4mass
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別
非危険物
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
色
黄褐色
使用温度範囲(℃)
-10~80
主成分
鉱物油
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
使用温度範囲(℃)
-5~70
チムケン式耐荷重性能(kg)
10.9
使用目的
サビ止め、潤滑
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に
色
クリーム
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油
危険物の類別
非危険物
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)
-20~120
色
黄褐色
増ちょう剤
リチウム
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
商品タイプ
リチウムグリース
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。
石鹸基
カルシウム
使用温度範囲(℃)
約-20~70
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
(室温、24h)合格
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度
2号
色
灰黒色
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐荷重性
成分
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
使用温度範囲(℃)
-20~175
増ちょう剤
ウレア系有機化合物
仕様
混和安定度(25℃、10万回混和)/436。灰分/0.04mass%
滴点(℃)
250以上
チムケン式耐荷重性能(kg)
18
動粘度(mm2/s)
31.5(基油、100℃)
離油度(%)
4.0mass(100℃、24h)
蒸発量(%)
0.47mass(99℃、22h)
危険物の類別
非危険物
水洗耐水度(℃)
4mass%(79℃、1h)
酸化安定度(kPa)
5(99℃、100h)
商品タイプ
ウレアグリース
適合範囲
建設機械
危険物の類別
非危険物
1箱(400g×20本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所
規格
NSF H1 グレード
成分
流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム
使用温度範囲(℃)
-20~200
外観
白色バター状
増ちょう剤
アルミニウム複合石鹸
基油
精製流動パラフィン油
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)
-20~130
増ちょう剤
リチウム
外観
茶褐色粘ちょう状
色
茶褐色
基油
鉱物油
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
リチウムグリース
極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース
用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など
ちょう度
310~340
ちょう度範囲(1/10mm)
310~340
使用温度範囲(℃)
-10~80
容器色
グリーン系
キャップ色
オレンジ
種類
シャシー
色
淡褐色
増ちょう剤
カルシウム石けん
基油
精製鉱油
特性
潤滑性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプ
リチウムグリース
色
淡黄褐色
基油
鉱物油
使用温度範囲(℃)
-20~130
外観
淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤
リチウム
危険物の類別
非危険物
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
ちょう度
No.1
色
クリーム
容量(g)
370/本
質量(g)
407/本
成分
鉱物油
トラスコ品番
432-9601
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
1箱(20本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷