- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- グリーン 刈払機のおすすめ人気ランキング
グリーン 刈払機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新169件の「グリーン 刈払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラックアンドデッカー ナイロントリマー」、「エンジン刈払機」、「刈る刈るボーイ」などの商品も取り扱っております。
メッシュタイプで夏場の作業も快適。バネ入り腰ベルトでワンタッチ脱着。
用途草刈り作業時に(フリーサイズ)
色
グリーン
サイズ
フリーサイズ
適応身長(cm)
140~180
アズワン品番
64-4068-14
適応胸囲(cm)
120まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。
新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。
セット内容
替刃 4枚、取り扱い説明書
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×102×16
対応機種
SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
種別
防災面
色
グリーン
質量(g)
230
材質(フレーム)
アルミニウム
遮光度
#2 相当
材質(レンズ)
ポリカレンズ
適合
(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
取付金具
BM-TK
トラスコ品番
231-6013
種類
ヘルメット
紫外線透過率(%)
313nm:0.001。365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業
付属品
芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)
適合
ナット式、ボルト式
材質
金属部:鉄。樹脂部:ナイロン
高さ(mm)
20
質量(g)
約78
幅(Φmm)
100
取付径(Φmm)
12mm以下
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別
10"チップソー(255×40P)
キャブレター
ダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式
EZスタート
障害物(掘・庭木)にあたっても反発が少ない)
セット内容
(丸型)Φ1.4mm×8m
材質(本体)
PP
材質(バネ)
65Mn
1セット(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。
電源をつなげておけばいつでも使用可能。
刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。
太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。
”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。
本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。
刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。
安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。
取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。
付属品
刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書
質量(kg)
1.9
色
ホワイト
電流(A)
2.5
消費電力(W)
250
電源
AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
刈込み幅(mm)
(金属刃)約160、(樹脂刃)約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×1310×225
絶縁方式
二重絶縁
取付穴径(Φmm)
25.4
定格時間
30分
1台
¥9,980
税込¥10,978
4日以内出荷
刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具
サイズ
フリー
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
質量(g)
227
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。
付属品
金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1
材質
ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム
長さ(mm)
(ナイロン)100
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
420
回転数(min-1[r.p.m])
6500
刈込み幅(mm)
(金属刃)160、(ナイロン)200
電源(AC V)
100(50/60Hz)
刃外径(mm)
(金属刃)160
定格時間(分)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
93-126×22×18
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
材質
樹脂、ナイロン
よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品
マイクロファイバー眼鏡ふき
質量(g)
約19
レンズ色
クリア
寸法(cm)
4.8×14.5
材質(フレーム)
ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
材質(レンズ)
ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
厚さ(cm)
1.5
20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)
0.25
取付穴(mm)
25.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×170×60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
バネの力を利用したワンタッチで取り外しできる簡単メッシュエプロン
通気性に優れた涼しいメッシュ素材採用
前面に便利な大型ポケット付
ハードな作業に最適な首掛け紐付き
用途草刈作業専用
種別
エプロン
材質
ポリエステル(メッシュシート)、PP
色
グリーン
サイズ
フリー
質量(g)
240
幅(cm)
73
着丈(cm)
115
アズワン品番
64-5131-69
RoHS指令(10物質対応)
対応
1着
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機
付属品
金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書
質量(kg)
2.1
回転数(min-1[r.p.m])
約6000
バッテリー電圧(V)
直流18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(最小)97、(最大)135×21×39
標準作業時間
目安:約30分(付属金属刃使用時)
軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。
付属品
安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書
材質
鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン)
質量(kg)
2(バッテリー含む)
色
カーキ
入力容量
45(W)
出力電圧(V)
18
入力電圧(V)
単相100
定格電圧 DC V
18
出力電流(A)
1.5
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(時間)
約2
電源タイプ
充電式
回転数(回/分)
約8000
標準作業時間
約30分
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約82.5~104×23.5×39.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
刃先が飛びにくく石に強い。切れ味抜群。刃が鋭い。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
電気草刈機用替刃。密集した雑草地や固い草にも使用可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
適合機種
SBC-250JB、SBC-250JBE、SBC-280A、SBC-320K、LBC-18K、LBC-1825B
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×160×1
刈り幅(mm)
160
アズワン品番
64-3282-27
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷