グリーンサンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「グリーンサンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムマット用接着剤」、「ラインペイント」、「人工芝 下地」などの商品も取り扱っております。
洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください) 材質 使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100% 質量(kg) 20 容量(kg) 20 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) W350mm×H100mm×D550mm
1袋(20kg)
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝の色を邪魔しない緑色
用途人工芝施工後、ゴムチップをまき円を描くように手でもみ込む事で、芝目を立たせてクッション性を高めます。 材質 熱可塑性エラストマー(再生ゴムは使用していません。) 寸法(mm) Φ4×L3-4 内容量(g) 約1500
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然芝が自然な緑によみがえる!。人工着色の感じを与えない自然色です。日光や降雨でも退色しにくい耐久性に優れた着色剤です。固着力が優れているため、一度着色、乾燥するとボール、衣類等を汚染する事がありません。保水性があるため、水分の蒸発を防ぎ、冬の乾燥から芝生を保護します。芝生に対して、害はありません。【使用方法】。容器を開封する前に、容器ごと揺するなどして内容物を均一にしてください。水で薄めて使用します。散布時期や芝生の状態に応じて希釈倍率を変えても問題ありません。希釈したものを、なるべく均一に、スプレー散布してください。
用途冬枯れした芝生や、傷んだ芝生などをきれいな緑色に着色し、美しい状態を保ちます。ゴルフ場はもちろん、サッカー場、ホテルの庭、公園など広範囲の芝生の着色に最適です。 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) W300mm×H280mm×D300mm 乾燥時間(時間) 固着乾燥するまで。約15~30分 希釈の目安 50~60倍 散布量(mL/m2) 200~300cc/m2 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1箱(18L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

1色につき4gのスティックが2個ずつ入った13色セットのカラー砂です。
1パック(13色)
337 税込371
当日出荷

人工芝どおしを接着する際にジョイント部分に使用する下地シートです。 ターポリンシートに人工芝専用の接着剤を塗布し、人工芝どうしをつなげます。 引裂強度や引張強度高く、耐久性や耐水性に優れているため、屋外でも使用できます。 ・ウレタン系接着剤との相性がよく、接着後の耐久性が抜群。 ・塩化ビニール樹脂でコーティングしてあり、耐候性が高く、カットしてもほつれない。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質 塩化ビニール樹脂 長さ(mm) 20000 幅(mm) 150 グリーン
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1枚
1,690 税込1,859
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1缶
9,698 税込10,668
翌々日出荷

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様 透水性あり 種別 透水 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 910 厚さ(mm) 約7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 幅(m) 1 長さ(m) 10 仕様 透水性あり 材質 PP+PE 厚さ(mm) 35 打込本数 約14700本/m2 穴間隔(mm) 横:10~250、縦:100±20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
11,980 税込13,178
当日出荷

まるで天然芝のような踏み心地。安全性を高める人工芝専用アンダーパッド。人工芝の下に敷くことで下地が固いコンクリートでも天然芝のような踏み心地を再現します。人工芝の下に敷くことで衝撃吸収性が一段と向上。転倒時の安全性をより高めます。メーカースポーツ用人工芝に採用している実績のあるショックパッドを景観用人工芝向けに応用しましたので、安心してご使用できます。水を吸収しない素材(ポリエチレン)を使用しているので、より衛生的です。防炎性能試験適合済み製品。衝撃吸収性値:56%(※この数字はあくまで試験値であり実証値ではありません。試験機関/一般財団法人カケンテストセンター)
用途子どもの遊び場、屋上、ベランダ 仕様 防炎 厚さ(mm) 12 タイプ ショックパッド 長さ(m) 10 幅(m) 1 素材 ポリエチレン
1巻
24,980 税込27,478
4日以内出荷

人にやさしい柔軟な構造で抜群の耐久性のリサイクルゴムチップバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/再生ゴムチップ 寸法(mm) Φ130×H800
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かなクッション性と目に優しいカラーリング! 安定性バツグンの弾性床材「ロードパル」が、ゆとりある美しい環境を創造します。 粉砕ゴムチップを用いて成型した製品である為、独特な弾性によりソフトな歩行感が得られ、転倒時の衝撃をやわらげる効果があります。 弾性層自体でなくポーラスである為、適度の透水性があり雨水等が比較浸透し易い、また歩行の際の弾性による歪等により比較的滑り難い等の特徴があります。 製品自体の劣化が少ない為、独特の弾性を維持します。 下層に再生材料を使用した「地球に優しい」製品です。
材質 表層:カラーゴムチップ、下層:リサイクルゴム 寸法(mm) 300×300×15 適応下地 モルタルコンクリート・鉄板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(11枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 グリーン 材質 表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm) 910 厚さ(mm) 6
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。 材質 クロロプレンゴム
1枚
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質 芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm) 芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アスファルトやコンクリート、屋上、整地転圧した土でも設置可能。 天然芝の踏み心地までリアルに再現できます。 クッション性があり、園庭やキッズスペースなどに使用することで、子どもたちのための安全な空間づくりを演出します。 ・転倒してもクッション性があり安心。 ・排水穴があり、水はけの心配なし。 ・ゴムチップなどの充填剤が含まれていないため安心。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質 発泡ポリエチレン 長さ(mm) 10000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 10 ブルー
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷

主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。 ・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 仕様 ジョイントm:約3 成分 一液性ウレタン系樹脂
1本(500g)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 ・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 ・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 ・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 ・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 ・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット ・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット ・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット ・工場や立ち仕事の疲労軽減マット ・寒暖による地面からの断熱マット など 幅(cm) 50 厚さ(mm) 5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)