- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- グリーンバックのおすすめ人気ランキング
グリーンバックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,697件の「グリーンバック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロマキ」、「グリーンバッグ」、「自立式グリーンバック」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
オンライン会議やテレワーク時の背景合成に最適なグリーンバック。ケース一体型クロマキースタンド。
質量(kg)
6
全長A(mm)
2100
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効/生地:1800×1900
ケース寸法(mm)
1925
設置方式
床置き式
アズワン品番
64-9298-01
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。
商品タイプ
本体
クロマキー合成用の緑の布です。
クロマキー合成のために最適化された安定のソリューション、GreenScreenはほんの数秒で真の没入型のブロードキャストのステージをセットアップします。
アルミケースをさっと開いて、ハンドルを適切な高さまで引き上げたら、空気式のX-フレームが自動的にキャンバスをロックして固定します。
他には何もする必要がありません。
GreenScreenはシワになりにくいクロマグリーンの背景布で、狭い作業スペースにも最適です。
あなたは照明の調整をして、席に着いたら、クリエイティブなマジックを始めるだけ。
用途グリーンバック
セット内容
GreenScreen×1
質量(g)
約9300
メーカー
Corsair
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約115×105×1480
設置方式
吊下げ式
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
優れた吸収性。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡大させません。
転倒事故防止対策。シート表面には、滑りにくいよう不織布をジグザグのステッチで縫い込んでいます。耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
汚染防止対策。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。
防炎適合品。防炎効果により炎が燃え上がることを抑制し、初期消火や避難など、火災時の対応を行う貴重な時間的余裕をもたらします。
2週間から1ヶ月が交換の目安です。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。
使用方法
【設置方法】(1)設置する場所の水分や汚れを取り除き、乾燥した状態にしておきます。(2)ロール状から必要な分を取り出します。表面のステッチ柄を参考にカットすると便利です。(3)緑色のステッチ柄を上にしてシートを設置する場所に置きます。(4)辺をテープ固定してください。裏面に水が入り込むとシートが滑る危険性があります。(5)テープ固定する際、シートのタワミが発生しないよう、1ヶ所ごとにテープを貼ってタワミがないことを確認してください。(6)シートの回収日(1か月後)を決めてから設置してください。耐久性があるため、シートを放置してしまう傾向があります。シートの一部に設置日と回収日の記入をお願いします。(7)表面が劣化し、汚れがひどい場合は1ヶ月経過していなくても新しいシートに交換してください。(8)回収作業は、長辺のテープを剥がし、片側の短辺のテープを剥がしてから緑色の表面を内側にしてゆっくりと巻きあがていきます。最後に残りの短辺を剥がして完了です(3辺固定の場合)。(9)シートが吸収した液体は、シートの中に閉じ込めてあるだけです。シートを絞ると吸収した液体がでてしまいます。(10)巻き上げたシートは、回収する袋などに入れ、適切に廃棄してください。(11)シートを2枚並列にして設置する場合は、まずシート1枚の三辺をテープで固定してください。もう1枚のシートはシート同士、長辺部分をテープで貼り付けます。
材質
ポリプロピレン
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
790×10×3
裏面
粘着なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸収量(L)
約18.9
1箱(10m)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、
クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン
ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、
ポータブルなクロマキー背景キットです。
セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。
クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の
構成となります。
大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の
撮影などに有効です。
また、何度も再利用できるため経済的です。
収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが
でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる
ポータブルなシステムです。
3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の
フレームを折り込めば自立させることができます。
壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること
ができます。
フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる
ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。
テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり
にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク
ションの時間を短縮することができます。
セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行
することができます。
クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用
しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。
シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと
ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質
合成繊維
質量(kg)
11
色
クロマキーグリーン
幅(m)
4
高さ(m)
格納:2.9
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
素材
ポリプロピレン
材質
不織布
幅(m)
1
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質
(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン
色
モスグリーン
厚さ(cm)
(収納時)80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質
ポリプロピレン、FRP
商品タイプ
本体
本製品は、クロマキーFX背景用のファブリックカバーです。
外寸3.9×2.8m、表面積11.2m2の大サイズで、広角や
ローアングル撮影、動く被写体の撮影などに有効です。
また、何度も再利用できるため経済的です。
ユニークで革新的なクリップシステムを採用しており、素早く
簡単にフレームに固定することができます。
シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと
ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質
合成繊維
質量(kg)
2.5
色
クロマキーブルー
幅(m)
3.9
高さ(m)
格納:2.8
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけなので、一人でも簡単にセットアップできます。高さ調整も自由自在です。
スクリーンは全面ホワイトタイプなので投影場所を選びません。上下2面での投影も可能です。
用途ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけ。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
仕様
ホワイトスクリーン、高さ調節可能
材質
スクリーン部:PVC
区分
本体
シリーズ
モバイルスクリーン
設置方式
フロアスタンド
FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。
材質
ポリプロピレン(PP)
商品タイプ
本体
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質
パイプ部:鋼材。生地部:PVC。キャップ部:PP
設置方式
掛図式
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)
400
高さ(mm)
450
奥行(mm)
400
容量(L)
72
材質
ポリエチレン
色
ベージュ
商品タイプ
本体
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。
オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。
ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。
専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容
272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ
質量(kg)
4.2
幅(cm)
112~298
高さ(cm)
101~237
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質
(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:1800~2400×1100×2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1920~2520×440×1235~2525
仕様
要袋縫い加工
付属品
収納袋付き/W200×D110×H1060
材質
推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45
質量(kg)
約6.7
高さ(mm)
1235~2525
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
質量(kg)
(スタンド単体)約1.8
仕様
エアクッション付
付属品
キャリングバッグ
段数
(スタンド)4、(背景紙サポート)3
縮長(mm)
(スタンド)830、(背景紙サポート)1250
幅(m)
(ロール紙最大)2.9まで
伸長(cm)
5.3、(スタンド)280
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷