- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- グリーンパイルのおすすめ人気ランキング
グリーンパイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新122件の「グリーンパイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みかん 肥料」、「松の肥料」、「レモン 肥料」などの商品も取り扱っております。
名称
複合グリーンパイル号
登録保証
生第92839号
グリーンパイルは、公園・庭園・街路樹・ゴルフ場の樹木などの打ち込み肥料です。打込む時期は年間を通じて、いつでも結構ですが、春と秋が最も効果的です。
用途樹木専用打込み肥料。
適合作物
樹木
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)17-10-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×22×250
名称
複合グリーンパイル
肥料の種類
化成肥料
登録保証
生第(号)48200
1個(3本)
¥878
税込¥966
当日出荷
成分
【保証】N:P:K=17-10-10
規格
【登録保証:生第(号)】92839
関連資料
(1.26MB)
鋼鉄製で特殊加工により強靭。
用途グリーンパイルの下穴開け用
仕様
コノエ
質量(kg)
7
マイゾックスコード
217503
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
さまざまな庭木、花木に対応ができる有機質肥料です。花肥・お礼肥え・寒肥などさまざまな用途に使える栄養バランスです。厳選した有機質原材料を使用していますので、丈夫で元気な花木・庭木を育てます。花芽を付ける効果がある、有機質のアミノ酸・リン酸分を強化してあります。根にやさしく効く醗酵有機質肥料です。花木、庭木を健康で丈夫にする天然カリを強化しました。土壌有効微生物を活性化させ土を良くし、生育を促進します。庭木にまきやすい顆粒タイプ。
適合作物
庭木、花木
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-3-0.3
容量(kg)
2.5
名称
東商463号
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
290×415×70
登録保証
指定配合肥料
1袋(2.5kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。
海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途果樹・庭木
適合作物
果樹、庭木
使用方法
果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
天然原料100%。果樹・花木・庭木など幅広い樹木にご使用頂けます。
使いやすいペレットタイプで、果樹の味を良くする「米ぬか」を配合しています。
適合作物
果樹・花木・庭木
成分
N2%、P5%、K3%、Mg1%
名称
有機入り配合253号
チッソ・リン酸・カリの肥料3要素が8-8-8とバランスのとれた、即効性のスタンダードな化学肥料です。
基本的な即効性の肥料、元肥にも追肥にも使えます。
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
移植によるアクシデント、環境の変化などで衰弱した樹木に生きる力を与える樹幹注入液です。幹に直接注入するため、樹木の組織にダイレクトに作用。素早く、確実な効果が期待できます。植物に必要な二価鉄イオンが主成分なので、続けて使用しても薬害の心配がありません。
用途樹木が衰弱したとき、樹木を植え付けたとき、樹木を移植したとき、葉の色をよくしたいとき。
適合作物
樹木
主成分
二価鉄イオン
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
62×65×155
1本(250mL)
¥888
税込¥977
当日出荷
鋼鉄製で特殊加工により強靭。
用途グリーンパイルの下穴開け用
質量(kg)
7
マイゾックスコード
219590
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率
約100
主成分
二価鉄イオン
化学原料不使用の天然原料100%肥料。
いろいろな庭木や果樹に使えます。まきやすい粒状肥料。
適合作物
庭木・果樹
名称
園芸有機入り374号
有効成分
チッソ3%・リン酸7%・カリ4% 天然原料100%
登録保証
生第101479号
1袋(5kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
土にさし込むだけ!
ハンギングバスケットに最適です
植物の生育に必要なチッソ・リンサン・カリを含む棒状の肥料で、株を充実させ、花つきを良くします。
土にさし込むだけで、肥料効果が約2ヵ月間持続します。
ほとんど臭いもなく清潔で、鉢やプランター、ハンギングバスケットに最適です。
適合作物
観葉植物・草花類・鉢花類・ハンギングバスケットなど
成分
N-P-K=8-3-4
使用方法
約2ヵ月ごとに、新しいスティックをさし込んでください。
質量(g)
53
名称
ステックス1号
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×30×109
登録保証
輸第5889号
1箱(35g)
¥319
税込¥351
当日出荷
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。
ブドウ・柿・梨・桃・キウイフルーツ・サクランボ等の果樹専用の肥料。
適合作物
くだもの
仕様
つぶつぶ良品・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
2
寸法(縦×横×高さH)(cm)
32×25×4
1袋(2kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質
普通鋼
全長(mm)
330
適正回転数(回転/分)
1500以下
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
240
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物
花、野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称
ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率
250~2000
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)82492