- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- グリーンフレーム キャップのおすすめ人気ランキング
グリーンフレーム キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新158件の「グリーンフレーム キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS インナーキャップ」、「グリーンフレームジョイント」、「フォールディングコネクタ」などの商品も取り扱っております。
適合
グリーンフレームN
材質
ナイロン6
質量(g)
4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
帯電防止ナイロン6
質量(g)
24
抵抗値
109~11
耐荷重(N)
1250
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
アルミ製の端面キャップです。
グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合
グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/ゴム/鉄
質量(g)
24
シリーズ
GF
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合
グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)
49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
アルミ製キャップです。
ボルトを締め付けるとゴムが拡張し固定する方式のため強固に取付できます。
材質
アルミダイカスト
1個
¥673
税込¥740
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
44
材質(ボルト)
アルミ
締付トルク(N・m)
アルミボルト:11
適合
グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
材質
アルミ押出材,アルマイト表面処理
外寸19mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.2
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.28×10
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。
新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。
より軽量に、フレームを連結できます。
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
19
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質
アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)
226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)
31
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
材質
ポリエチレン(ライトグレー)
質量(g)
7
1個
¥98
税込¥108
当日出荷