- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- グリーンフレームジョイントのおすすめ人気ランキング
グリーンフレームジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新175件の「グリーンフレームジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーコネクタ」、「ヒンジコネクタ」、「フォールディングコネクタ」などの商品も取り扱っております。
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合
グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)
49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質
アルミ押出材
質量(g)
19
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。
繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合
グリーンフレームS
材質
本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂
質量(g)
37
シリーズ
GF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)
31
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)
63
シリーズ
GF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質
アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)
226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
44
材質(ボルト)
アルミ
締付トルク(N・m)
アルミボルト:11
適合
グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)
66
シリーズ
GF
キット内容
リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。
材質
アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。
取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材
質量(g)
18
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。
側面にもコネクタの取り付けが可能です。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)
46
シリーズ
GF
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質
アルミ押出材,アルマイト表面処理
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄
質量(g)
172
シリーズ
GF
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
52
材質(ボルト)
アルミ
締付トルク(N・m)
アルミボルト:11
適合
グリーンフレームN
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
適合
グリーンフレームN
材質
ナイロン6
質量(g)
4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷