- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- グリーンマルチのおすすめ人気ランキング
グリーンマルチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新257件の「グリーンマルチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチシート」、「草が生えないシート」、「透水 マルチ」などの商品も取り扱っております。
雑草防除・地温上昇効果 透明マルチの地温上昇力と、黒マルチの雑草防除力の両方を兼ね備えた製品
用途推奨作物:タマネギ
厚さ(mm)
0.02
長さ(m)
200
抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。ライン入り。
用途花壇・植木周りの草押えに 園芸・ハウス内の通路に 田畑の畦・休耕地の雑草押えに
使用目的
草押え、雑草押え
地温上昇、土壌乾燥に効果あり。
厚さ(mm)
0.02
色
透明
材質
ポリエチレン
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数
2列
穴ピッチ(mm)
100
材質
黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)
0.2
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.04
折径(mm)
52(相当径:Φ28)
適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制する防草シート。従来品よりさらに高密度でしっかりした生地のシートです。お庭に馴染みやすい緑色とプロ仕様の黒色もあります。
長さ方向にラインが入っているので、設置や鉢物などの配列にも便利で透水性もあります。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
厚さ(mm)
0.64
タイプ
強力タイプ(特に耐紫外線を改良)
使用目的
雑草防止
耐候年数(年)
(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色
モスグリーン
耐候年数(年)
屋外暴露:10
厚さ(mm)
約0.8
材質
ポリエステル
長さ(m)
30
使用目的
防草
目付(g/m2)
260
巻数
1巻
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
色
緑/黒
材質
ポリエステル不織布
景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。田畑の畦畔・法面に特におすすめです。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
長さ(m)
100
色
グリーン
材質
オレフィン系樹脂
耐候年数(年)
目安4-6
使用の目安
(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。
ご利用の目安 4~6年程度
デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用
お庭に馴染みやすい緑色
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
色
緑
材質
ポリプロピレン
使用の目安
(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)
対応
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。
材質
ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)
0.5
種別
平織
使用目的
ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培
使用の目安
(耐候年数目安)約4~5年
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
厚さ(mm)
0.8
タイプ
高耐久・強力タイプ
使用目的
雑草防止
耐候性
(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色
黒
材質
ポリオレフィン系樹脂
使用の目安
(ご利用の目安)約4~6年
強度と耐候性を高めた防草シートです。高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.7mm
色
表面モスグリーン、裏面ブラック
長さ(m)
50
引張強度
縦1340N/5cm、横1230N/5cm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1664
引裂強度
縦430N、横340N
耐候年数(年)
約7
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的
草よけシート、草押え、雑草押え
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質
ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)
0.18
色
黒
使用目的
雑草対策
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)
3
しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
材質
ポリエステル
長さ(m)
50
色
モスグリーン
使用目的
防草
目付(g/m2)
145
厚さ(mm)
約0.5
耐候年数(年)
屋外暴露:5
植物や土の色に調和する自然な色合いで目立ちません。
透水性・通気性が良く、土を傷めず雑草の繁茂・飛来種子の成長を抑制します。
用途雑草対策・ガーデニング・家庭菜園用。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.6
使用目的
ガーデニング、家庭菜園、雑草対策
耐候性
(耐候年数目安)約2年
駐車場等のジャリ下向けの防草シートです。
不織布タイプ。
材質
ポリエステル
長さ(m)
50
気密性の高い織りで、優れた防草効果がある。織物なので水が抜け、水たまりになりにくい。病害虫もシャットアウト。水たまりを防止。
質量(g/m2)
120
使用場所
屋外暴露
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン
耐候年数(年)
3~5
使用目的
防草