グリーンライフ蛇口コネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「グリーンライフ蛇口コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所蛇口ホース」、「蛇口 に シャワー ホース」、「水道 ホース 分岐」などの商品も取り扱っております。
ホースをつけたまま、シャワーが使える! ホースが折れにくいスプリング付き。 水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様 スプリング付 付属品 カップリング 材質 ABS樹脂 ブルー 質量(g) 140 接続方式 ニップル-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×53×98 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 16
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクター
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 37×54 質量(g) 25 材質 ABS樹脂 ライトグレー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐 適合蛇口外径(Φmm) 14~20 仕様 横向ホース180度可動 質量(g) 140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×90×50 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×125×50 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 先端丸型、14~18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×76×100 質量(g) 190 材質 ABS樹脂 ブルー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm) 14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口) トラスコ品番 004-1335 高さ(mm) 93 質量(g) 107 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

グリーンライフ形状自在蛇口ホース
自由に形を変えられる蛇口ホース!
寸法(全長)(mm) 300 質量(g) 80 材質 ホース:PVC ホース芯材:アルミニウム 蛇口コネクターABS樹脂 ブルー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクターです。ビスがないため工具も不要、蛇口に挿し込み水を出すだけで簡単に固定できます。外す時は固定されて出てきた2本耳を押すと、中の固定金具が外れ、簡単に取り外しが可能です。21~25mmの蛇口に取り付けされます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45 × 45 × 60 材質 ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

さすだけ蛇口コネクターセット
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 38×112 質量(g) 50 材質 ABS樹脂 ライトグレー
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質 ABS 全長(mm) 約48 取付ねじ G1/2・G3/4 使用流体 水(常温) 蛇口取付形状 ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

ホースをつけたままシャワーが使える!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×53×98 質量(g) 140 材質 ABS樹脂 ブルー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質 ABS樹脂、黄銅 仕様 シャワー/泡沫切替 タイプ 首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番 818-7385 質量(g) 71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×60×130 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応水栓 万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm 水流切替 対応
1個
599 税込659
当日出荷

1つはホースリールに、もう1つは手や道具を洗いたい時に便利なかんたん接続分岐シャワー。 毎回ホースリールなどを取り外す手間が省けます。本体をはめてツマミを締めるだけのカンタン取付け。 工具も必要ありません。取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径16-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径16-18mm)。
質量(g) 233 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×53×187
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。 トラスコ品番 593-5069 高さ(mm) 60 適合コネクタ タカギ製コネクタ 適合蛇口外径(Φmm) 16~18 最大使用水圧(Mpa) (可能)0.7 蛇口取付形状 横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
669 税込736
当日出荷

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm) 16まで 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ノズルをしゃがまずに持てて便利!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×55×70 質量(g) 100 材質 ABS樹脂 ブルー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TOYOX(トヨックス)蛇口にフィット
蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
用途一般家庭屋外散水用。 ホース長さ(mm) 300 材質 (プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ 使用流体 耐熱温度(℃) 60
1個
469 税込516
当日出荷