グリーンレーザー受光器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「グリーンレーザー受光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザ墨出器 受光器」、「レーザー寸法測定器」、「レーザー芯出し器」などの商品も取り扱っております。
用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器 付属品 クランプ 質量(g) 約160 電源(V) 単三乾電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 158×55×26 周波数(kHz) 対応レーザー:10±1 精度(mm) ±1以下 センサー 受光範囲:40mm 動作時間 約30時間 レーザー波長(nm) 515nm±10nm 作業温度範囲(℃) -10~40 検出範囲(m) 約2~25
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。 幅(mm) 狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内 質量(g) 190(電池含) 電源 9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属) 本体寸法(mm) 150×67×34 連続使用可能時間 約20時間 受光距離 1.5~20m 防塵防水性能 IP56 オートパワーオフ 電源ONから約7分後に自動で電源OFF 電池残量表示 電源LEDの点滅にて警告
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザーレシーバー
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器 トラスコ品番 761-7941 外形寸法(mm) 縦170×横52×奥35 電源 単4形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g) 200 連続使用時間(時間) 約30 耐久性 防水・防塵設計
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
仕様 防塵・防水設計 付属品 レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池 トラスコ品番 377-1946 適合機種 ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY 外形寸法(mm) 縦170×横52×奥35 電源 単4形アルカリ乾電池4本 本体質量(g) 200 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 170×52×35 連続使用時間 約30時間 受光精度 レーザーラインの中心から±1.0mm 受光距離 1~20m以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業 適合 G-410R トラスコ品番 818-3875 マイゾックスコード 221325
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

トラスコ品番 785-0930 適合機種 RS-501、LX-8、EXAシリーズ、SF-11R セット内容 ロッドクランプ 厚さ(mm) 24 質量(g) 85 電源 単4アルカリ乾電池×1本 (付属) 縦(mm) 90 横(mm) 59 受光精度 20m以内±1mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エイリアン専用受光器
質量(g) 160 電源 9Vアルカリ電池1個 本体寸法(mm) 150×55×26 連続使用時間(時間) 約30 検出距離(m) 2~25
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近距離、遠距離モードの受光器。 受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。 無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。 電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
適合 TLS-02、TL-03、TLS-03 トラスコ品番 408-8417 質量(g) 約140(電池・ストラップ含む) 電源(V) 9(006P)アルカリ乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×52×26 検出精度 ±1mm/レーザー光の中心から 検出距離(m) 水平/1~50。垂直/1~40。(※使用環境・機種により異なる場合があります) マイゾックスコード 217837
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g) 300 防塵防水性能 IP55 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 15m 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色 グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)受光器
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。 適合機種 GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CG セット内容 受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2 質量(g) 約150 電源 単3アルカリ乾電池×2本 防塵防水性能 IP54 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 28×73×137 測定精度(mm) ±1/±3(高/中) 受光距離(m) 5~50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業 適合 G-410R トラスコ品番 818-3876 マイゾックスコード 220910
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザーレシーバーNAVI
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器 トラスコ品番 761-7950 外形寸法(mm) 縦170×横52×奥35 電源 単4形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g) 230 連続使用時間(時間) 受光器使用時/約30 耐久性 防水・防塵設計 リモコン 使用可能距離/1~15m以内
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリー リチウムイオンバッテリー 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V) 7.4 防塵・防滴 IP54相当 光出力 3.3mW以下 照射モード 垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス2M 動作時間 約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh) 1800 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

アックスブレーン超小型レーザー墨出し器
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器 付属品 単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース 質量(g) 280(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) -5~45 電源 単3アルカリ乾電池×3本 周波数(kHz) 10±10% 対応機種 受光器(別売のLL-50LB使用) 連続使用時間(時間) (通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動方式 ライン幅(5m地点) 1.5mm 指示精度 水平・垂直 ±1mm/5m 防塵・防滴 保護等級 IP54相当 ライン照射角(°) 120 警告 (傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅 光源(nm) 赤色半導体レーザー635 寸法(縦×横×奥行)(mm) 90×59×89 パルス幅(μs) 70 光出力(mW) 2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
トラスコ品番 799-6713 適合機種 高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。) セット内容 電源:単4アルカリ乾電池×4本 厚さ(mm) 30 質量(g) 200 電源 単4アルカリ乾電池×4本(付属) 保護等級 IP54 縦(mm) 155 横(mm) 73 受光精度 レーザーラインの中心から±1.5mm以内
1台
42,980 税込47,278
当日出荷