- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- グリーンレーザー墨出し器GL-4のおすすめ人気ランキング
グリーンレーザー墨出し器GL-4のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新99件の「グリーンレーザー墨出し器GL-4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザーレベラー」、「レーザー オート レベル」、「ブルーレーザー」などの商品も取り扱っております。
基本の縦横タイプ
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用
高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】
電源を切っても照射ラインパターンを記憶
リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます
回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。
付属品
充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)
約1200(電池含)
出力
1mW以下(クラス2)
電源
リチウムイオン電池(内蔵)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×175(ボディ部Φ100)
光源
可視半導体レーザー
波長(nm)
520(緑)、地墨ポイント650(赤)
自動補正範囲
±3°
制動方式
振り子+磁気ダンパー方式
指示精度
縦・横ライン 7.5mで±1mm
防塵防水性能
IP54
警告
傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)
5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm
ライン出射角(°)
縦ライン 約130/横ライン 約120
調光範囲
3段階
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度
±0.81mm/10m
直角精度
90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲
±2度
左右通り精度(mm)
15(±2以内)
鉛直点精度(mm)
3(±1以内)
ライン出射角(°)
縦130/水平110
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度
±0.81mm/10m
直角精度
90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲
±2度
鉛直点精度(mm)
3(±1以内)
ライン出射角(°)
縦130/水平110
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品
アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源
単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度
7m±1mm
光源
可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲
±3°
レーザー安全基準
JISクラス1M
ライン幅(mm)
約3/10m
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード
矩十字・横
仕様
防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)
-5~40
外形寸法(mm)
縦168×横112×奥112
直角精度
90°±2mm/7.5m
連続使用時間
モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
ライン635/ポイント650
角度調整範囲
360°
自動補正範囲
±2°
制動方式
ジンバル方式
警告
電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
左右通り精度(mm)
±2以内/15m
鉛直点精度(mm)
±1.0/3m
レーザー安全基準
クラス1M
ライン幅(mm)
約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)
168×112
精度(mm/m)
照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)
モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)
縦130/水平110
輝度(μW)
250
光出力(mW)
2.5以下
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度
±0.81mm/10m
直角精度
90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲
±2度
左右通り精度(mm)
15(±2以内)
鉛直点精度(mm)
3(±1以内)
ライン出射角(°)
縦130/水平110
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)
7.4
防塵・防滴
IP54相当
光出力
3.3mW以下
照射モード
垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス2M
動作時間
約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)
1800
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。
赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。
今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。
バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品
アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグル
色
アクアグリーン&ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh)
本体寸法(mm)
Φ115×195
本体質量(kg)
0.92
発光色
(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
515(緑)
自動補正範囲
±3°
使用時間
約5時間
制動方式
ジンバル式
防塵・防滴
IP54
台座寸法(mm)
Φ120
レーザー安全基準
JISクラス1M
ライン幅(mm)
約2/7.5m
精度(mm/m)
水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
ライン出射角(°)
垂直120/水平110
光出力(mW)
2.5以下
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替
(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)
10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)
7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)
3mで±1以内
左右通り精度(mm)
15mで±2以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能
防塵・防水設計
自動補正範囲
±2°
外形寸法(mm)
縦174×横112×奥-
仕様
1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準
クラス2M
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード
縦・横・地墨
仕様
防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)
-5~40
外形寸法(mm)
縦168×横112×奥112
直角精度
90°±2mm/7.5m
連続使用時間
モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
ライン635/ポイント650
角度調整範囲
360°
自動補正範囲
±2°
制動方式
ジンバル方式
警告
電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)
±1.0/3m
レーザー安全基準
クラス1M
ライン幅(mm)
約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)
168×112
精度(mm/m)
照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)
モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)
縦130/水平110
輝度(μW)
250
光出力(mW)
2.5以下
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
外形寸法(mm)
縦174×横112×奥112
本体質量(g)
980
精度
±0.81mm/10m
直角精度
90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲
±2度
鉛直点精度(mm)
3(±1以内)
ライン出射角(°)
縦130/水平110
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品
取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)
約283
精度
±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
90×64×87
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準
クラス2
出力(mW)
≦1
保管温度範囲(℃)
-20~60
作業範囲(m)
約10
防水性
IP54
取扱説明書
(8.6MB)
照射ライン
水平・垂直
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)
300
防塵防水性能
IP55
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射範囲
15m
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
グリーン
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源
単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴
IP54相当
光出力
2.5mW以下
照射モード
垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス1M
動作時間
約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器
付属品
単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース
質量(g)
280(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-5~45
電源
単3アルカリ乾電池×3本
周波数(kHz)
10±10%
対応機種
受光器(別売のLL-50LB使用)
連続使用時間(時間)
(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動方式
ライン幅(5m地点)
1.5mm
指示精度
水平・垂直 ±1mm/5m
防塵・防滴
保護等級 IP54相当
ライン照射角(°)
120
警告
(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅
光源(nm)
赤色半導体レーザー635
寸法(縦×横×奥行)(mm)
90×59×89
パルス幅(μs)
70
光出力(mW)
2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様
1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)
縦174×横112×奥-
本体質量(g)
1030
精度(mm)
10mで±0.81以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
モード切替
(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲
±2°
防塵防水性能
防塵・防水設計
左右通り精度(mm)
15mで±2以内
鉛直点精度(mm)
3mで±1以内
レーザー安全基準
クラス2M
到達点距離精度(mm)
7.5mで±1以内
防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。
タイプ
5ライン
直角精度
90 0.1
防塵防水性能
IP54
光源(nm)
緑色可視半導体レーザー/520
動作時間
全照射時/約4時間
ライン幅(mm)
1.5/5m
レーザークラス
クラス 2
精度(mm/m)
垂直・水平:±1/5
使用場所
室内 室外
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷