グルーピング 配管のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「グルーピング 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 グルービング」、「巻き出し フレキ」、「端面機」などの商品も取り扱っております。
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。 仕様 配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A トラスコ品番 270-0158 質量(kg) 12
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要) 抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。 溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工 仕様 一般配管用ステンレス鋼管60su~150su トラスコ品番 809-4802 セット内容 コネクティングシャフト 質量(kg) 10
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

日本ヴィクトリックVLG 固定式ジョイント
材質 FCD450 種類 メカニカル継手 規格 (財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会 JPF MP 006-2011、ステンレス協会 SAS361-2011 接続 グルーヴィング 呼び圧力(MPa) 常圧:2.0
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レッキス工業ライトグルーブ150DX
精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。 自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。 ※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×685×625 モーター(W) 600 モーター電圧(V) 100 適合管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)915 ロールグルーバー
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要) 抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。 溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工 仕様 一般配管用ステンレス鋼管30su~50su トラスコ品番 809-4801 セット内容 コネクティングシャフト 質量(kg) 10
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

仕様 【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”) 付属品 50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書 本体質量(kg) 12(ベースブラケット除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×260×250
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V) AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W) 400 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×325×345
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断に。開先加工に。 出力(kW) 1.2 奥行(mm) 304 電源(V) 単相100 電源 単相100V 電源コード(m) 3
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。 仕様 切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動 質量(kg) 170 角度(°) えぐり:0~60 モーター 三相200V・750W×4P 高さH×長さL×幅W(mm) 930×720×750 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250 加工能力(mm) えぐり:Φ17.3~60.5
1台
929,800 税込1,022,780
10日以内出荷

既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。 接続方式 ねじ込み形 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、空気 最高使用圧力(MPa) 0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気) 形状 ストレート 種類 マジックジョイント 材質(キャップ) S25C 最高使用温度(℃) +120 材質(Oリング) FKM・NBR 材質(ガスケット) 非石綿シート・銅板 材質(ホルダー) S25C 材質(ロックリング) SUS304 材質(クランプ) FCD-S 材質(ピストン) SUJ2
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。 パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。 本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。 遠隔排気ホースを標準装備です。 外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番 809-4069 セット内容 外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。 全長(mm) 406 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 90 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.77 推奨ホース径(mm) 8 送り可能長さ(mm) 30 パイプ内径(Φmm) 20~80 ホース接続口 Rc1/4
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3 出力(kW) 1.2
1台
4,198,000 税込4,617,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
689,800 税込758,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鋳鉄 使用温度範囲(℃) 鋼管使用時:0~60、ステンレス鋼管使用時:× 使用圧力(MPa) 配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:×、配管用ステンレス鋼鋼管:× 表面処理 一次防錆品 水質 水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠 材質(ガスケット) 通常品 材質(ボルト) 鋼製 材質(ナット) 鋼製
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動式開先・面取機
面取能力 SS400:0C~15C(1回では7C) 面取り角度(°) 15~45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2900(50Hz)、3500(60Hz) 電源(V) AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.4 定格電流(A) 2.3(50Hz)、1.9(60Hz) キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2 4芯) 定格時間(分) 30 付属品 チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)。ローラーブラケットAssy×1セット。プレートB× 1個。スペーサーA・B×各1個。六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本。スパナ:24×27×1本。T型レンチ:3mm×1本。フックスパナ:25×28×1本 本体質量(kg) 15 トラスコ品番 116-6387
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

1台
289,800 税込318,780
当日出荷

圧電ポンプシリーズ。 低消費電流、低ノイズ。 豊富なバリエーション。 いろいろなジャンルで液体をコントロール。 圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。 吐出量調整が簡単。 呼び水不要。 液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用 薬液注入用、液体サンプリング用。
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷


RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用 トラスコ品番 809-4616 適合機種 RGRO 質量(kg) 9.7
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷