グレアレスユニバーサルダウンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
52件の「グレアレスユニバーサルダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱照明器具」、「埋め込み式スポットライト」、「グレアレスダウンライト」などの商品も取り扱っております。
Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様 調光器:別売 材質 遮光板:アルミ(クローム色メッキ) 質量(kg) 0.4 材質(本体) 種類 器具:LED一体型 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.2 構造 高気密SB形/浅型 首振角度(°) 30 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 95 幅(Φmm) 87 材質(カバー) アクリル(透明ケシ) ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 56.2 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)9 明るさ JDR50W相当相当 ビーム角度(°) 22 回転角度(°) 355 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 75 定格光束(Lm) 349 調光率(%) 連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°) 可能:55迄・配光対応0~30 配光タイプ ミディアム配光 取付必要高(mm) 100 取付可能天井厚(mm) 5~25
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト
首振角度(°) 45 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 LED 調光方式 位相制御 調光率(%) 5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm) 3~25 再生紙使用マーク 適合
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
埋込穴(Φmm) 100 ランプの種類 LED 明るさ C1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 取付必要高(mm) 185 質量(kg) 0.6 取付可能天井厚(mm) 5~25 定格寿命(時間) 40000 再生紙使用マーク 適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様 埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用 首振角度(°) 45 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平約355 演色指数(Ra) 85
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 器具・セット セット品 色(本体) 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 1~100 調光の可否 カットオフアングル 35° 調色の可否
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg) 0.5 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 LED 明るさ C1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm) 100 アルミダイカスト 取付必要高(mm) 155 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm) 100 光源色 電球色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 93 アルミ 反射板 樹脂(鏡面) 取付必要高(mm) 80 質量(kg) 0.4 調光方式 位相制御 配光タイプ ミディアム配光 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 配光角度(°) 29 定格寿命(時間) 40000 調光率(%) 5~100 調光の可否 再生紙使用マーク 適合
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様 調光器:別売、ランプ:別売 材質 遮光板:樹脂(鏡面) 質量(kg) 0.2 材質(本体) アルミダイカスト 種類 器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 埋め込み深さ(mm) 120 幅(Φmm) 58 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 明るさ JDR50W相当 埋込穴(Φmm) 50 調光率(%) 連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm) 10 取付必要高(mm) 120 取付可能天井厚(mm) 3~25
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDグレアレスダウンライト
材質 遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg) 0.3 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 LED 調光方式 位相制御 調光率(%) 5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm) 3~25 再生紙使用マーク 適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm) 100 光源色 電球色 ランプの種類 高演色LED 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 94 アルミ 反射板 アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付必要高(mm) 80 質量(kg) 0.3 調光の可否 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 定格寿命(時間) 50000 LED LED一体型 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様 配光:30度の傾斜天井に対応 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 照射方式 可動型 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 100 傾斜天井取付角度(°) 30 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様 調光器:別売、ランプ:別売 材質 遮光板:樹脂(鏡面) 質量(kg) 0.2 材質(本体) アルミダイカスト 種類 器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 埋め込み深さ(mm) 120 幅(Φmm) 58 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 明るさ JDR50W相当 埋込穴(Φmm) 50 調光率(%) 連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm) 10 取付必要高(mm) 120 取付可能天井厚(mm) 3~25
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)


傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品 拡散パネル付 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 器具・セット セット品 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様 調光器:別売 材質 遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg) 0.4 材質(本体) 種類 器具:LED一体型 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.2 構造 高気密SB形/浅型 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 80 幅(Φmm) 87 材質(カバー) アクリル(透明ケシ) ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 38.8 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)9 明るさ JDR50W相当相当 ビーム角度(°) 65 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 75 定格光束(Lm) 241 調光率(%) 連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°) 可能:55迄・配光未対応 配光タイプ 拡散配光 取付必要高(mm) 80 取付可能天井厚(mm) 5~25
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,298 税込9,128
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)