- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- グロメット ハーネスのおすすめ人気ランキング
グロメット ハーネスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新187件の「グロメット ハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線カバー 蛇腹」、「ケーブルグロメット」、「グロメット 配線通し」などの商品も取り扱っております。
仕様
グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 9.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +130℃。最大パネル厚さ = 2.4mm。。スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質
CR
色
黒色
種類
グロメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
グロメット
併用可能製品
自動車用コネクタ
主な適合純正品番
32983-124-000
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット
タイプ
耐候
種類
グロメット
防塵防水性能
IP67適合
難燃性
UL94HB適合
特性
防水性、防塵性
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50度±5度
膜厚(mm)
約0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)
4迄