- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- グロー 点灯管 FG-1Eのおすすめ人気ランキング
グロー 点灯管 FG-1Eのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「グロー 点灯管 FG-1E」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fg-1e 25個」、「NEC FG-1E」、「グローランプ FG-1P」などの商品も取り扱っております。
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金
E17
色
クリア
仕様
ブリスターパック入
適合
10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類
FG-1E(10~30W形用)
金具
ねじ込み式
動作回数
約6000回以上
形名
E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
330
質量(g)
57
口金
G13
定格消費電力(W)
10
全光束(Lm)
520
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
7200
適合点灯管
FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
電球の種類
蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)
29
口金
G10q
色温度(K)
6700
定格平均寿命(時間)
6000
光色
3波長形昼光色
電球の種類
蛍光灯
お買い得3個パック!
全長(mm)
40
口金
E17
外径(Φmm)
17
本体質量(g)
7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×17×40
形名
E形
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金
G10q
定格寿命(時間)
15000
電球の種類
蛍光灯
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金
E17
色
白
仕様
袋入
種類
点灯管(FG-1E)
管径(Φmm)
17
使用電圧(V)
100
金具
ねじ込み式
管長(mm)
40
動作回数
約6000回以上
形名
E形
1パック(2個)
¥142
税込¥156
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類
点灯管
動作回数
6000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別
環形スターター形
管径(Φmm)
29
口金
G10q
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式
FG-1E
口金
E17
適合ランプ
10~30ワット用
適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)
40
口金
E17
外径(Φmm)
17
本体質量(g)
7
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
30W形用(FG-1E)
40W形用(FG-4P)
【FG-1E】
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金
E17(ネジ込み式)
適合
30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類
FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)
金具
ねじ込み式・差込式
形名
E形・P形
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合
40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類
FG-4P(40W形用)
口金
P21(差し込み式)
定格電圧(V)
200
全長(mm)
38
管径(Φmm)
21
定格作動回数
約6000回以上
金具
差込式
形名
P形
蛍光ランプの点灯管
口金
E17
全長(mm)
40
質量(g)
8
種類
15‐30ワット用
使用電圧(V)
100
金具
ねじ込み式
形態
ブリスターパック
動作回数
60000以上
形名
E形
平均点灯所要時間(秒)
1.2
直径(mm)
16.8
適合ランプ
(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
¥759
税込¥835
当日出荷