グロースタータ グロー球のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
224件の「グロースタータ グロー球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロー 点灯管 FG-1E」、「FL20SS グロー球」、「電子スタート式」などの商品も取り扱っております。

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金 E17 クリア 仕様 ブリスターパック入 適合 10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類 FG-1E(10~30W形用) 金具 ねじ込み式 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
226 税込249
当日出荷

40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合 40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-4P(40W形用) 口金 P21(差し込み式) 定格電圧(V) 200 全長(mm) 38 管径(Φmm) 21 定格作動回数 約6000回以上 金具 差込式 形名 P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お買い得3個パック!
全長(mm) 40 口金 E17 外径(Φmm) 17 本体質量(g) 7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×17×40 形名 E形 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金 E17 クリア 仕様 ブリスターパック入 適合 4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類 FG-7E(4~10W形用) 金具 ねじ込み式 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1個
122 税込134
当日出荷

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類 蛍光灯
1個
512 税込563
当日出荷

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金 E17 仕様 袋入 種類 点灯管(FG-1E) 管径(Φmm) 17 使用電圧(V) 100 金具 ねじ込み式 管長(mm) 40 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
142 税込156
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類 点灯管 動作回数 6000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金 P21(差し込み式) 定格作動回数 約6000回以上 適合 10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 全長(mm) 38 種類 FG-1P(10~30W形用) 定格電圧(V) 100 金具 差込式 形名 P形 管径 21mm
1個
208 税込229
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 昼白色 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 全光束(Lm) 1110 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.34 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 8500 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金 P21(差し込み式) 適合 32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用) 定格電圧(V) 200 金具 差込式 形名 P形
1個
378 税込416
当日出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金 P21 高さ(mm) 38 質量(g) 6 径(Φmm) 21 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

東芝ライテック点灯官
蛍光ランプの点灯管
口金 E17 全長(mm) 40 質量(g) 8 種類 15‐30ワット用 使用電圧(V) 100 金具 ねじ込み式 形態 ブリスターパック 動作回数 60000以上 形名 E形 平均点灯所要時間(秒) 1.2 直径(mm) 16.8 適合ランプ (蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
759 税込835
当日出荷

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式 FG-1E 口金 E17 適合ランプ 10~30ワット用
1セット(2個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類 点灯管 動作回数 60000以上
1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)