グロースターター 32Wのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「グロースターター 32W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子スタート式」、「FL20SS グロー球」、「点灯管 20W」などの商品も取り扱っております。
32W用 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金 P21(差し込み式) 適合 32W用、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形) 種類 FG-5P(32W形用) 金具 差込式 形名 P形
1個
208 税込229
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球32W型用2個入P21
お買い得2個パック!
全長(mm) 38 口金 P21 外径(Φmm) 21 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
4日以内出荷

32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金 P21(差し込み式) 適合 32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用) 定格電圧(V) 200 金具 差込式 形名 P形
1個
378 税込416
当日出荷

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 32W形 質量(g) 182 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.435 管径(Φmm) 32.5 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 32 管長(mm) 830 定格平均寿命(時間) 12000 適合点灯管 FG-5P 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合 40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-4P(40W形用) 口金 P21(差し込み式) 定格電圧(V) 200 全長(mm) 38 管径(Φmm) 21 定格作動回数 約6000回以上 金具 差込式 形名 P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お買い得3個パック!
全長(mm) 40 口金 E17 外径(Φmm) 17 本体質量(g) 7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×17×40 形名 E形 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金 E17 仕様 袋入 種類 点灯管(FG-1E) 管径(Φmm) 17 使用電圧(V) 100 金具 ねじ込み式 管長(mm) 40 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
142 税込156
当日出荷

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金 E17 クリア 仕様 ブリスターパック入 適合 10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類 FG-1E(10~30W形用) 金具 ねじ込み式 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
226 税込249
当日出荷


東芝ライテック点灯官
蛍光ランプの点灯管
口金 E17 全長(mm) 40 質量(g) 8 種類 15‐30ワット用 使用電圧(V) 100 金具 ねじ込み式 形態 ブリスターパック 動作回数 60000以上 形名 E形 平均点灯所要時間(秒) 1.2 直径(mm) 16.8 適合ランプ (蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
759 税込835
当日出荷

30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金 E17(ネジ込み式) 適合 30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形) 種類 FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用) 金具 ねじ込み式・差込式 形名 E形・P形
1個
293 税込322
当日出荷

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金 P21(差し込み式) 定格作動回数 約6000回以上 適合 10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 全長(mm) 38 種類 FG-1P(10~30W形用) 定格電圧(V) 100 金具 差込式 形名 P形 管径 21mm
1個
208 税込229
当日出荷

電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類 点灯管 動作回数 60000以上
1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 32形 点灯方式 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 32 質量(g) 182 点灯形 グロースタータ形 定格寿命(時間) 12000 管長(mm) 830 電球の種類 蛍光ランプ
1セット(25本)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセット
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W) LED常夜灯:0.3 全光束(Lm) LED常夜灯:18 定格寿命(時間) LED常夜灯:40000 光源色 LED常夜灯:電球色相当 電球の種類 蛍光灯、LED
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類 点灯管 動作回数 6000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
口金 P21(差し込み式) 全長(mm) 38 種類 FE-4P(36・40W形用) 定格電圧(V) 200 管径(Φmm) 32 金具 差込式 形名 P形 定格作動回数 約12万回以上
1個
617 税込679
当日出荷

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)