グローブバックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
460件の「グローブバック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスベスト」、「飛散防止剤」、「飛散防止ブース」などの商品も取り扱っております。
簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
付属品 PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個 材質 PE(ポリエチレン) 寸法(mm) 700×700 アズワン品番 3-118-11
1袋(10枚)
9,390 税込10,329
当日出荷

簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。開口部は使いやすいジッパータイプ!
材質 PE(ポリエチレン)
1枚
32,900 税込36,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的なガス置換作業に適しています。
仕様 サンプル出入れ口: 340mm 付属品 PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個 材質 PE(ポリエチレン) 使用時寸法(mm) 580×430×430 注入口 (気体)約Φ8 アズワン品番 2-4120-11
1袋(5枚)
11,100 税込12,210
当日出荷


配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。
用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。 材質 本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス 厚さ(μm) 150 関連資料 (0.63MB) 取扱説明書 (1.14MB)
1ケース(1ロール)
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。 袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
材質 PE(ポリエチレン)
1ケース(6枚)ほか
60,900 税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品 封印具、クリップ 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 700×690
1組(10枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。
用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。 材質 本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス 厚さ(μm) 150 作業範囲 104cm 関連資料 (0.63MB) 取扱説明書 (1.14MB)
1ケース(20枚)ほか
249,800 税込274,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学 材質 カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 700×500×500
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本 材質 本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 860×560×725 質量(kg) 1.55 型番 2200ANM/XL アズワン品番 2-2003-01
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷

開口部は使いやすいジッパータイプ!簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。
材質 PE 寸法(mm) 430×430×250 アズワン品番 1-845-03 開口部(mm) 250
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

厚さ(mm) 0.15 材質 ポリエチレン 文字内容 注意 アスベスト廃棄物 再生材使用 使用
1組(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
付属品 ハンディロック・ チューブキャプラー・手袋 材質 PE(ポリエチレン)
1ケース(6枚)
86,980 税込95,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。両サイドに機器の出し入れ用の開口部があります。
開口部(mm) 250 材質 PE
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品 チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×500×500 アズワン品番 1-4486-01 トラスコ品番 828-6540 材質 (カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ 寸法(mm) 1000×500×500 質量(kg) 5
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

1双
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)無菌パック 10枚入
適合 使捨てバック 手袋付き タイプ 使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。 材質 ポリエチレン(PE) 付属品 封印具・クリップ付き
1袋
9,190 税込10,109
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
62,900 税込69,190
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品 グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本 材質 枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック 材質(本体) PMMA(アクリル) 扉寸法(縦×横)(mm) 494×665
1台
73,400 税込80,740
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)