- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- グローブ温度計のおすすめ人気ランキング
グローブ温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「グローブ温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wbgt 黒球」、「気流 測定器」、「乾湿温度計」などの商品も取り扱っております。
気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。
構成
黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
仕様
リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
付属品
取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
電源
9V電池6F22(006P)1個
機能
WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格
JIS B 7922 クラス 2 準拠
風速測定範囲(m/s)
0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
電池寿命
連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
保管環境
-10~50℃(結露なきこと)
音量(dB)
約75
アラーム
設定:WBGT 20.0~49.9℃
黒球温度計は物体の輻射熱(放射熱)の測定をおこないます。GTM-1 はメーカー製の直径75mm の黒球温度計です。これは人体の熱負荷と人間の温冷感指数を踏まえた温熱環境評価指数PMV(Predicted Mean Vote 予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage ofDissatisfied 予測不快者率)の快適方程式の測定要因になります。
黒球温度計を利用して輻射熱を測定することで、IES-5000で測定できる主要6 項目(浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度)と組み合わせ、PMV 値、PPD 値を自動的に算出することができます。これにより国際規格である「ISO 7730:適度な温熱環境の指標」 を見出すことができます。
用途IES-4000型用
型式
GTM-1型
質量(g)
約130
電源
IES-4000本体より供給
測定範囲(℃)
0~70
寸法(Φmm)
75
温度調節範囲(℃)
0~60
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品
取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
材質
ABS樹脂
測定範囲
暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)
約70(電池含む)
寸法H(mm)
122
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示
0.1
適合規格
JIS B 7922:2023 クラス2適合
寸法D(mm)
25
測定精度
暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)
60
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)
10.0~95.0
サンプリング
約20秒
電池寿命
連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件
0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)
約75
K熱電対タイプの温度プローブ。
K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)
0~120
仕様
輻射熱測定
トラスコ品番
819-3645
寸法(mm)
150Φ
ケーブル長(m)
3
精度(℃)
±0.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
18日以内出荷
気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。ベルノン式(150mm)、石川式(75mm)の2種類で、グローブサーモメーターの本体(黒球/紐/ゴム栓)部分のみです。
仕様
グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ、紐・ゴム栓付
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
セット内容
無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2、目量:0.5℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース
アズワン品番
64-5229-91
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。
質量(kg)
0.74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×450×110
種別
温湿度計
温度測定範囲(℃)
0~50
設置方式
スタンド式
アズワン品番
1-9900-01
温度計の種類
乾湿計
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
質量(kg)
約0.74(本体)
電源
単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター
目盛(℃)
0~50(最小目盛0.2℃)
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ポータブルタイプで持ち運びが容易。サンプリング間隔を設定し自動測定。気温、グローブ温度、気流速度、湿度を独立に測定、表示、出力。1000回分のデータメモリー。PMV値、PPD値を測定。専用ソフト(標準構成品)によりグラフィック表示、データメモリーを実現。
用途ビルや店舗運営の空調省エネルギー対策。
電源
ACアダプター(3V)、単3形アルカリ乾電池×4本
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×360
質量(g)
560
セット内容
本体、グローブ温度測定部、風速センサー、ACアダプター、RS-232ケーブル、USB変換ケーブル、収納ケース。単3形アルカリ乾電池×4、AM・WBGT計測ソフトウェア、USBシリアルドライバ、三脚、取扱説明書(本体・AM・WBGT計測ソフトウェア)、セットアップマニュアル(USB変換器用)
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
セット内容
高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース
アズワン品番
64-5229-97
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
セット内容
無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2 目量:0.5℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース
アズワン品番
64-5229-95
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
仕様
二重気室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
セット内容
高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース
アズワン品番
64-5229-93
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様
●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94
寸法(mm)
黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4形アルカリ乾電池2個
測定項目
温度、相対湿度、黒球温度
JIS規格
JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応)
表示形式
デジタル
動作環境
(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)
表示項目
WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度
取扱説明書
(1.21MB)
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲
(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式
ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
付属品
ケーブル
トラスコ品番
125-6678
幅(mm)
96
測定範囲
(日射強度)0-2000W/m2
高さ(mm)
83.5
質量(g)
370
奥行(mm)
96
電源
不要
分解能
(日射強度)80W/m2
測定波長
285~3000nm
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×271×29
質量(g)
約125
温度測定範囲(℃)
-30~50
設置方式
壁掛け
測定精度(°)
±1(at0~30/その他は±2)
アズワン品番
1-741-01
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷