- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- ユニフォーム・シューズ
- ケアウォーカーのおすすめ人気ランキング
ケアウォーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「ケアウォーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナースシューズ」、「ギプス用シューズ」、「アシックス安全靴 白」などの商品も取り扱っております。
仕様
つま先ラウンド
タイプ
ベルトタイプ
標準質量(g/片足)
約190(23.5cm)
足幅
2E相当
性別
男女兼用
緊急時にも脱ぎ履きしやすいローヒールタイプ。通常の歩行では脱げにくい構造の介護業務をはじめとした医療従事者のためのシューズ。
色
ホワイト
仕様
アッパー/人工皮革製+合成繊維製。アウターソール/ゴム底。インナーソール/取り外し式
生地性能
ウォッシャブル、着脱性、屈曲性、ラウンド、2E相当、男女兼用
緊急時にも脱ぎ履きしやすい、ローヒールタイプ。※通常の歩行では脱げにくい構造。
仕様
インナーソール:取り外し式
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約245(25.5cm)
足幅
2E
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質
本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
現場から要望の高かった、脱ぎ履き便利で男性にも適したベルトタイプ。
色
ホワイト
材質(アッパー)
人工皮革+合成繊維
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
235(23.5cm)
足幅
3E
ナースシューズとしても活躍 オフィスや清潔フロアで使い安くはき易い。
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成底
足幅
E~EE
RoHS指令(10物質対応)
対応
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状
ローカット
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
スニーカー
材質
透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)
207×356
取付方式
穴4
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様
インナーソール取り替え式
適合
中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状
ローカット
規格
JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)
(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)
ゴム底
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。
普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。
すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
標準質量(g/片足)
200
仕様
つま先ラウンド
色
ホワイト×ライトグレー
標準質量(g/片足)
約195(23.5cm)
足幅
3E相当
性別
男女兼用
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様
インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA規格A種 認定番号1475
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
415(26.5cm)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
野外に設置する自立式看板です 盤面が反射式になっており 夜間のライト等で明るく光ります。駐車場や路上、店舗先など様々な用途に使用できます 土台に水を注入してご使用ください。
用途自立式簡易標識
本体高さ(mm)
1280
表示寸法(mm)
約220×600
片足重量約140g(24.0cm)と軽量設計で疲れを感じさせないシューズです。かかとを踏んで履けるので脱ぎ履きが楽にできます。メッシュ素材を使用していますので通気性が良く快適です。足の負担を軽減するカップインソールは取り外しができますので手軽に手洗いができ。いつでも清潔さを保つことができます。
材質(底部)
合成底
厚さ(cm)
ソール:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(cm)
2.5
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質
アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴム
色
ブラック
快適にフィットするゴムひもタイプ。
静電気帯電防止機能付き。
色
ホワイト
材質(アッパー)
合成皮革、ダブルメッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
約250(23.5cm)
足幅
4E
材質(インソール)
制電インソール3D(ヒールカップ付)
松吉医科器械コード
23-7845-00
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)
体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示
3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池
単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)
15~40
測定距離
3~5cm
温度測定精度
:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命
約2000回測定可能
モード
体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番
65-2320-16
保管環境
`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)
85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位
額
バックライト
[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)
幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質
(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム