ケイ砂のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
121件の「ケイ砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターロッキング目地砂」、「すべり止め砂」、「目地砂」などの商品も取り扱っております。
硅砂6号 アトミクスランキング1位
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

乾燥砂 珪砂6号 家庭化学ランキング2位
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
1袋(2kg)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS標準砂 硅砂5号 西日本試験機ランキング3位
西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
9,598税込10,558
当日出荷

レンガ敷珪砂 昭光物産ランキング4位
レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に質量(kg)約10粒サイズ(mm)約6号程度
1セット(10kg×2袋)ほか
1,690税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂) ナリカランキング5位
1個(800g)
2,300税込2,530
3日以内出荷


名称Sea sand等級化学用 CPその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品濃度(%)≧98 (SiO2として)化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0066-39危険物の類別非危険物特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
1,698税込1,868
当日出荷

アトムハウスペイント乾燥珪砂
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
1袋(18kg)
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに硬化時間半日~2日危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
1袋(3kg)ほか
799税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽仕様天然素材
1袋(12L)ほか
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

陽光物産乾燥砂・荒目
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
1袋(10kg)ほか
1,398税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムハウスペイント防滑材
コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
1本(300g)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,090税込4,499
当日出荷

1個
2,500税込2,750
4日以内出荷

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋硬化時間(時間)24
1袋(10L)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
999税込1,099
翌々日出荷

コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性スベリ止め
1缶(1kg)ほか
6,298税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)