- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ケガキ マジックのおすすめ人気ランキング
ケガキ マジックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「ケガキ マジック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケガキ マーカー」、「ケガキ ペン」、「アイマークペン」などの商品も取り扱っております。
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!。厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業
商品タイプ
本体
ペン先
Φ4mm×30mm
タイプ
ペンシル型
インク
アルコール系油性インク
ペン芯部分が細長くなっておりますので、部品の穴を通してのマーキングや狭いスキマをぬってマーキングする際に大変便利で、各種作業現場での筆記はもちろんご家庭でのDIYなどでもご活用いただける商品です。
線幅(mm)
1
商品タイプ
インク補充式本体
寸法(mm)
20.4×11.0×148.2
質量(g)
13
タイプ
シングル
インク
油性
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KR-20
線の太さ
細字
ペン先の長さ25mm+芯長6mmで厚みのある材料の位置決めマーキングが可能です。
電工作業時にも安全な本体絶縁構造。
セイフティーキャップ使用
トルエン、キシレンは使用していません。アルコール系溶剤をベースにした油性マーカーです。
従来品マーカーと同様のご利用としても使いやすく設計されており、より多用途にご利用いただけます。
用途各種配管支持材・空調用ダクトケース
照明器具・配電盤・看板
便器・洗面器・コートハンガー・カーテンブラケット等に
直径(Φmm)
4
全長(mm)
145
ペン先長さ(mm)
25
芯長さ(mm)
6
質量(g)
13
芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。
コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。
芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付)
トルエン・キシレンは使用していません。
商品タイプ
使い切り本体
ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合
替え芯(ホルダー用) KMS-H。替え芯(キャップ用) KMS-C
石筆芯サイズ(mm)
1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥深くまで届くペン先長さ24mm扱いやすい細見の軸速乾性アルコール系インキ(染料)
用途ねじ穴決めなどにマーキングに
奥行(mm)
15
幅(mm)
140
高さ(mm)
10
線の太さ
細見
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。
質量(g)
63
タイプ
シングル
線幅(mm)
10
インク
油性アルコール系顔料
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
全長(mm)
133
タイプ
ペンシル型
材質(本体)
アルミ
先端チップ径(mm)
3
材質(針)
超硬合金
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。
トラスコ品番
149-1621
セット内容
本体、芯(グラファイト)
質量(g)
24.5
インク色
3点セット
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式
ノック式
芯径(mm)
1.3
ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。芯を反転させて差し替えることでインクが浸透し3倍長く使えます(同社比較)。速乾性に優れたインクです。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
材質
アルコール系インク
文字サイズ
細字
適合温度(℃)
-10~40
文字サイズ(mm)
細字
【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)
1.6
材質(針)
真鍮・超硬(先端部)
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)
1
インク
不透明油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細
商品タイプ
替芯
適合
K-710/H
適合本体
ロングニブマーカー
シリーズ
アートライン
1パック(10本)
¥869
税込¥956
当日出荷
ペン先約1mmと極細なので、狭小部への細かいマーキングに適しています。耐摩耗性と耐水性に優れており、工業レベルの使用が可能です。キャップクリップがついており、ポケットへの収納に便利です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、生地等へのマーキングに。
トラスコ品番
251-3101
材質
インク:顔料
色
黒
ペン先長さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
チョークが付いて新登場!
手が届かない場所でのマーキングに最適!
持ち運びに便利なアルミシャフト仕様!
付属品
土牛 マーキングチョーク太型 25mm (白)
質量(g)
約360
適合径(Φmm)
【チョーク】25
シャフト寸法(mm)
約790~2000
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
先が1.5mmで細かい字が書けます。
用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます
寸法(mm)
1.5×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-18~66
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体
アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。
ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ
補充用インク
適合本体
アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50
シリーズ
アートライン
インク
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに!
質量(g)
20
インク
不透明油性
商品タイプ
使い切り本体
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)
145
タイプ
ペンシル型
仕様
ノック式
トラスコ品番
229-5628
質量(g)
26
材質(グリップ)
プラスチック
材質(先端)
超硬チップG2
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷