ケガキ用塗料のおすすめ人気ランキング

2025/12/22更新
99件の「ケガキ用塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「けがき インク」、「白色塗料」、「金属スプレー 白」などの商品も取り扱っております。
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別 ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分 油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類 分類 ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
569 税込626
当日出荷

切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。 仕様 スプレー後の状態:固体(樹脂) トラスコ品番 123-0956 使用温度範囲(℃) 50以下 分類 ケガキ用塗料 主成分 合成樹脂、青色染料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別 精密ケガキ用スプレー 成分 油溶性青色染料。アクリル系合成樹脂。アルコール類。酢酸エステル類。DME。LPG 分類 ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 150mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)白ペンスプレーS
白色塗料のケガキスプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。
用途鋳物や黒っぽい金属表面のケガキに使用 使用温度範囲 常温 分類 ケガキ用塗料 主な用途 金属 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.189L 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

白色塗料のケガキ用品です。 スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。 種別 黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー 成分 合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG 分類 ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶) 5 主な用途 金属 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

青色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
用途ケガキ剤 種別 ケガキ剤 トラスコ品番 120-4182 分類 ケガキ用塗料 容器 エアゾール缶 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(12本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用 濃青色 成分 合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル 使用温度範囲(℃) 15~50(目安) 分類 ケガキ用塗料 指触乾燥時間(分) 約1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
759 税込835
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニススプレーS
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに 使用温度範囲 常温 分類 ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。 質量(g) 63 タイプ シングル 線幅(mm) 10 インク 油性アルコール系顔料 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など 形状 丸型 インク 油性 商品タイプ 使い切り本体
1箱(12本)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。 仕様 スプレー後の状態:固体(樹脂) トラスコ品番 123-0905 使用温度範囲(℃) 50以下 分類 ケガキ用塗料 主成分 青色染料、樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
879 税込967
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査 トラスコ品番 366-4058 使用温度範囲(℃) 常温 分類 ケガキ用塗料 主成分 合成油、リチウム、顔料 危険物の類別 非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。
用途黒色系の金属表面のケガキに。 仕様 スプレー後の状態:固体(樹脂) 成分 顔料、樹脂 トラスコ品番 123-0794 種別 ケガキ剤 使用温度範囲(℃) 50以下 分類 ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

ワンタッチけがきスプレー 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK
用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。 仕様 食品包装インク(NL規格)適合品 分類 ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別 ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分 油溶性青色染料。アクリル系合成樹脂。アルコール類。酢酸エステル類 分類 ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1缶(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査 トラスコ品番 366-4040 使用温度範囲(℃) 常温 分類 ケガキ用塗料 主成分 合成油、リチウム、顔料 危険物の類別 非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状 丸型 外径×長さL(Φ×mm) 20×106
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。 透明 仕様 スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付 トラスコ品番 819-8998 種別 ケガキ剤 容量(mL) 350 質量(g) 390 使用温度範囲(℃) 60以下 分類 ケガキ除去剤 主成分 溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.35L 危険物の性状 非水溶性
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
用途すり合せ当り検査用に。 赤色 トラスコ品番 808-2252 容量(mL) 225 分類 ケガキ用塗料 主成分 合成油・顔料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.024L 危険物の性状 非水溶性
1箱(225mL×24本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

1箱(100本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)