- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ケックジョイントクリップのおすすめ人気ランキング
ケックジョイントクリップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「ケックジョイントクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストッパーディスペンサー」、「点滴クリップ」、「クリップ 医療用」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
スチール製ですので150℃の高温にも耐えます。
ニッケルメッキで被覆されているので耐薬品性・防錆性に優れています。
材質
スチール
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
・金属製、テーパージョイント用のクランプです。
・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
材質
スチール製(ニッケルメッキ)
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。
材質(板バネ)
SUS304CSP-H
材質(ピン)
SUS303
寸法C(mm)
(ピンカシメ径)4
角度(°)
60
材質
SUS304CSP-H/SUS303
ガラス器具を傷つけず、ワンタッチでぴったりフィット。
材質
ニッケルメッキ
仕様
入数:各10個
材質
POM(ポリアセタール)
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
材質
ポリアセタール(デルリン)
色
ブラック
上径(Φmm)
29
1組(10個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
入数
10
材質
ポリアセタール
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
材質
POM(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)
150
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
標準的なガラスジョイント用で、耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質
スチールスプリング・PTFE(四フッ化エチレン)コーティング
耐熱温度(℃)
280
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))
耐久回数
脱着:3000回
タキゲンコード
24495
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷