- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 接地材料
- ケミアースのおすすめ人気ランキング
ケミアースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新80件の「ケミアース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース打ち込み棒」、「マジックアース」、「アース棒」などの商品も取り扱っております。
セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。
既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。
カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。
用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。
電気抵抗値
0.1Ωm
外観
灰白色セメント混合粉体
曲げ強度(kg/cm2)
20以上
1袋(10kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。
使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。
抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分
セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物
外観
灰白色粉体
1袋(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ポゾラン反応により、高強度でち密な硬化体を形成します。そのため接地抵抗低減効果に優れ、尚且つ、この効果は長期にわたって持続します。
接地極を腐食させません。土壌を汚染せず環境に負荷を与えません。
そのまま接地溝に投入に、水を散布するだけの簡単施工です。
成分
導電性炭素繊維を含有するセメント系鉱物
外観
灰色粉体
1箱(6kg×2袋)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
900×900
質量(kg)
12
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
6
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
900×900
質量(kg)
12
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
規格
A種
サイズ(mm)
14Φ×1500
材質
銅メッキ
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
寸法t(mm)
0.5
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)
200
表面処理
銅めっき
工法
単独
リード線太さ(mm2)
5.5
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
6
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種
HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T
寸法(mm)
アース棒サイズΦ18まで可能
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
切断したアース棒を再利用するためのリード端子。
切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。
アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。