- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ケミカル アンカー 旭化成のおすすめ人気ランキング
ケミカル アンカー 旭化成のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新82件の「ケミカル アンカー 旭化成」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d13 ケミカルアンカー」、「ケミカルアンカー m6」、「ケミカルアンカー EA-500」などの商品も取り扱っております。
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様
回転・打撃型
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材
コンクリートブロック
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様
回転・打撃型
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
タイプ
ショートタイプ
適合材
コンクリート
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
適合材
コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
材質
(主剤)エポキシアクリレート樹脂
トラスコ品番
328-5472
セット内容
樹脂カートリッジ(150cc)1本。ミキシングノズル1本。アダプター1本
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。
粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。
ダム工事などに。
仕様
回転・打撃型
材質
主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
U字筋・L字筋取り付け
ALCへの金物取り付け
適合材
コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
材質
(主剤)エポキシアクリレート樹脂
セット内容
樹脂カートリッジ(500cm3) 1本。ミキシングノズル2本
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
収納用バックがついているお得なセット品です。
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
適合材
コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
材質
(主剤)エポキシアクリレート樹脂
セット内容
樹脂カートリッジ(500cm3)1本。ディスペンサー1台。ミキシングノズル2本。キット収納用バッグ1個
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
主剤・硬化剤を定量的にカートリッジから押し出します。
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
1パック(10本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。使用期限:製造日より3年。壁面、天井面にも施工可能。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など
材質
主剤:エポキシアクリレート樹脂
全長(mm)
65
容量
6(cm2)
質量(g)
11.5
ドリル径(Φmm)
【異形棒鋼】14.5、14.5、(16.0)
使用ボルト
【異形棒鋼】M12、W1/2(D13)
長期許容引張荷重(kN[kgf])
5.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])
8.6
最大引張荷重(kN)
35.7
外径(mm)
13
穿孔深さ(mm)
60(65)
1本
¥389
税込¥428
翌々日出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様
回転・打撃型
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材
コンクリート
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様
回転・打撃型
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材
コンクリート
ケミカルアンカーに使用
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
片面カット
先端角(°)
45
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。
アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。
厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。
非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。
アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。
「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。
アンカー引張強度が約10%向上しました。
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質
変性ビニルエステル樹脂
適合
ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット
硬化時間
-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分