- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ペール缶用ポンプ
- ケミカルポンプのおすすめ人気ランキング
ケミカルポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新163件の「ケミカルポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬注ポンプ」、「有機溶剤 ポンプ」、「耐アルカリ性ポンプ」などの商品も取り扱っております。
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。
電圧(V)
AC100
出力(W)
100
電流(A)
2.6
定格
連続
定格回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源コード(m)
3
使用可能粘度(cP)
~100
材質(接液部)
ハウジング:P.P。アウターパイプ:P.P。インナーパイプ:P.P。インペラー:P.P。ポンプケーシング:P.P。シャフト:ハステロイC。メタル:PTFE。O-リング:FPM。ホース:PVC
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に
材質(ホース)
PVC
吐出口径
20A
最大使用液温(℃)
60
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
ドラム缶専用のケミカルポンプです。
高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
用途酸・アルカリ用。
トラスコ品番
459-5408
電源コード(m)
3(PC-550)、4.7m(PC-108)
ホース寸法(mm)
25×1300
粘度(mPa・s)
使用可能粘度/100
1本
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)
AC100
サイズ
ポリ缶サイズ
周波数(Hz)
50/60
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
1.5(30分)
揚程
標準型
定格出力(W)
40(30分)
最大揚程(m)
5
電源コード(m)
2.5
ホース長さ(m)
1
相数
単相
消費電力(VA)
90±20%
電源コード
PVC線
使用限界温度(℃)
50
使用可能粘度(cP)
最大200
揚水量(L/min)
揚程0m時:25
流量調整方式
バルブ方式
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。
吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。
ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ホース長さ(m)
2
材質(本体)
PP
揚程(m)
2
最大流量(L/min)
25
材質(ホース)
PVC
最大揚程(m)
4.2
流量(L/min)
15
アズワン品番
1-664-41
使用粘度範囲
100mPa・s(100cP)まで
1本
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様
永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
質量(kg)
約7.0
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:2840。60Hz:3410
モーター
全閉外扇型(屋内)
材質(Oリング)
バイトン
材質(ケーシング)
ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維
材質(ポンプ軸)
セラミック
材質(軸受)
レアフロン
材質(スラスト軸受)
セラミック
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬液の小分け、移送、補充に適しています。
用途低粘度薬液。
トラスコ品番
456-5568
材質
(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
タイプ
ドラム缶用
電源コード(m)
4.8
ホース寸法(mm)
19×3000
粘度(mPa・s)
(使用可能)230
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
サイズ
ドラム缶サイズ
周波数(Hz)
50/60
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
4(連続)
定格出力(W)
160(連続)
電源コード(m)
5
相数
単相
消費電力(VA)
350
電源コード
PVC線
使用可能粘度(cP)
最大200
揚水量(L/min)
揚程0m時:80
流量調整方式
バルブ方式
口径タイプ
PF
最高使用温度(℃)
60
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に
電圧(V)
単相100
材質(ホース)
PVC
最大揚程(m)
10
吐出口径
25A
最大使用液温(℃)
60
粘度(cP)
100
高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
塩ビ配管用ユニオン標準装備
ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
設置場所
屋内設置用
許容押込圧(kPa)
100以下
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ
電動
ねじ径
M28(吐出部)
電源コード(m)
4
ノズル
ガンタイプ
吐出口径(mm)
25
ヒューズ
筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)
1.5
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。
電源(V)
AC100
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
19×1500
トラスコ品番
456-5550
材質
(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1.8
タイプ
ポリ・ペール缶用
揚程(m)
5
電源コード(m)
4.4
吐出量(L/min)
30
粘度(mPa・s)
(使用可能)200
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
アズワン品番
1-664-42
1本
¥127,000
税込¥139,700
13日以内出荷
付属品
PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パック
バッテリー
リチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)
充電時間(分)
60
吐出口径
20A
液温(℃)
40
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷