- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- ケルヒャー ゴムパッキンのおすすめ人気ランキング
ケルヒャー ゴムパッキンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新107件の「ケルヒャー ゴムパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 高圧洗浄機」、「ケルヒャー 高圧洗浄機パッキン」、「ケルヒャー Oリング」などの商品も取り扱っております。
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。
適合機種
全機種使用可
幅(mm)
80
高さ(mm)
35
質量(g)
61
奥行(mm)
130
サクションホースの両端についている接続部品となります。
トラスコ品番
793-9051
適合機種
NTシリーズ共通
幅(mm)
130
高さ(mm)
40
質量(g)
56
奥行(mm)
200
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
Oリングセット(スプレーランスノズル接続部)です。
仕様
●セット品(個):3●情報:EASY!Lock対応品用
アズワン品番
67-5808-41
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トリガーガンと高圧ホース接続部の留め具です。工具を使わずに高圧ホースの着脱ができます。
サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ガンとノズルの間にあるアクセサリー。
ノズルとホースの接続に使用するコネクターです。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容
トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色
イエロー
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×197×264
モーター出力(kW)
1
本体質量(kg)
3.7
最高圧力(MPa)
8
機能
クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)
330
給水温度(℃)
40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。
トラスコ品番
794-1625
適合機種
HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050
幅(mm)
38
高さ(mm)
32
奥行(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
適合機種
NTシリーズ共通
吸引ホース10m(径35mm)です。
仕様
ベンディングパイプ無
トラスコ品番
794-2133
幅(mm)
600
高さ(mm)
120
奥行(mm)
600
内径(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
高圧洗浄機専用アクセサリー。トリガーガンとノズル・ブラシ等の間につけて使用します。ガンの先のアクセサリーを好きな角度に設定することが可能なので、手の届きにくい場所の掃除に便利です。
適合機種
G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーのオプションアクセサリー、車内清掃キットです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
すべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途床や天井、高いところや手の届かない場所の掃除に。
適合機種
WD 1 バッテリーセット、WD 2、WD 3、WD 5
質量(kg)
0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×40×40
パイプ径(Φmm)
35
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。
ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)
27
質量(kg)
7.7
仕様
乾湿両用
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×525
騒音値(dB)
72
最大風量(m3/min)
4.02
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
14
最大真空圧(kPa)
17.4
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
K 2 クラシックシリーズどの交換用バリオスプレーランスです。
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷