ケルヒャー スチームクリーナー アクセサリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「ケルヒャー スチームクリーナー アクセサリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケルヒャー バッテリー」、「スチームクリーナー洗剤」、「ケルヒャー アクセサリー」などの商品も取り扱っております。
いつでもサッとお掃除ができてとても便利なクロスです。吸収力の高いクロスは汚れをシッカリ吸着し、また使い捨てなのでとても衛生的です。クロスの黄色い帯状の部分が面ファスナーなので、簡単にイージーフィックス フロアノズルに取り付けられます。
適合機種 フロアクリーナー FC 3d
1袋(15枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y は、面ファスナーを採用し、取り外しもタグを引っ張るだけの、ワンタッチで交換が可能です。プレミアムマイクロファイバー素材で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。 マクロファイバー製なので洗濯機などで洗うことが可能で、繰り返し使用することができます。(60℃以下の水で洗濯してください。また柔軟剤は使用しないでください。)
適合機種 SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 2 Upright、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe 質量(kg) 0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 275×115×10
1セット(2枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

質量(kg) 2.5(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100~240(50/60Hz) タンク容量(L) 0.4 電源コード(m) 5 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
1台
22,880 税込25,168
当日出荷

水だけで安心の99.99%除菌。 バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。 その効果は第三者機関の試験でしっかり結果が出ています。 お子様やご家族、ペットにとても安心です。 コンパクトなのにパワフルなケルヒャースチームを是非ご家庭に。
用途蛇口に、シンクに、タイルの壁に、窓、鏡、換気フード、コンロ 質量(kg) 1.6 出力(W) 加熱:1200 電源(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) ボイラー:0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 321×127×186 電源コード(m) 4 連続使用時間(分) 約6 最大圧力(bar) スチーム吐出:0.3 スチーム温度(℃) 約100 立ち上がり時間 3分 標準装備品 安全ロック機能搭載、安全バルブ、給水しやすい注ぎ口、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2個、ハンドブラシ、本体電源スイッチ アズワン品番 64-9300-11 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2) 清掃:20(給水タンク満水で清掃できる面積)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品 イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg) 3.1(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100(50/60Hz) タンク容量(L) 1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 360×236×253 最高吐出圧(MPa) 0.35 電源コード(m) 4 機能 安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム 35秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2) 75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果 バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W) 1500
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

スチームクリーナー用アクセサリー。フロアノズル全体に均等なスチームを供給が可能なので一度でむらなくキレイにお掃除ができます。人口工学に基づくフロアノズルで、家具の下や、部屋の隅までラクラク届きます。既存の家庭用スチームクリーナーへ取り付け可能です。
本体質量(kg) 0.188 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 242×100×96
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ビッグブラシ用カバー2枚入り Y はケルヒャースチームクリーナー用のカバーです。マイクロファイバー素材を採用し、汚れの研磨力や、吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。「ビッグブラシ」は面積が広く、曲面(キッチン・洗面所のシンクやレンジフードの整流板、浴槽の角)の掃除に最適です。カバーは一度裏返し、ビッグブラシのブラシ面に当てて、カバーを表に返しながら被せるとしっかり装着できます。洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。(柔軟剤は使用しないでください。)
適合機種 SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×15
1セット(2枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種 G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キッチンや洗面所などの壁や流しなどのお掃除に便利なハンドブラシです。ソファなどの清掃などにも便利です。カバー(6.370-990.0 5枚組)を付けてお使いください。
適合機種 SC1クラシック、SC1プレミアム、SC1.020、SC1.040、SC2.500C、SC3.000、SC4.100C、SG4/4
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

スチームクリーナーイージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。
適合機種 フロアクリーナー FC 3d
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スチームクリーナー用ブラシです。こびりついた汚れや細かな部分の掃除ができます。ブラシの色で使用場所を使い分けてご使用ください。
黄、黒 本体質量(kg) 0.05 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 40×26×26
1セット(4個)
2,398 税込2,638
当日出荷

蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品 イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg) 2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100(50/60Hz) タンク容量(L) 1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×254×260 最高吐出圧(MPa) 0.32 電源コード(m) 4 機能 安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム 6.5分 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2) 75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果 バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W) 1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

バッテリーの互換性があるので、バッテリーの併用が可能です。ケルヒャーの36V5.0Ahバッテリーパワーはケルヒャー36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれますので、バッテリーを新しく購入する手間がはぶけます。
用途36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。 適合機種 K 2 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 133×88×118 本体質量(kg) 1.5 バッテリー リチウムイオンバッテリー(内蔵) バッテリー容量(Ah) 5 消費電力量(Wh) 180
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。 電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。 ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。 トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。 別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。 その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。 バッテリーパワー36V リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 水圧インジケーター搭載トリガーガン 3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。 ため水を使用可能 自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容 トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V 電源(V) DC36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 245×303×629 本体質量(kg) 4.5 連続使用時間(分) 14 バッテリー リチウムイオンバッテリー 高圧ホース(m) 4 バッテリー容量(Ah) 5 最高許容圧力(MPa) 11 最高給水温度(℃) 最大40 アズワン品番 64-9300-18 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h) 340
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種 G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

「イージーフィックス フロアノズル」はマイクロファイバー製のクロスが付属したフロアノズルセットです。クロスの取り付けは簡単に行え、床掃除がはかどるアクセサリーです。クロスは面ファスナーで取り付けがワンタッチで行え、クロスについているタグを引っ張ると、汚れたクロスを触れずに取り外すことが可能です。 フロアノズル幅は27cmで小回りが利き、トイレなどの狭いすき間も楽に掃除ができます。パイプを左右に倒すと狭い家具の下もしっかり清掃できます。
適合機種 SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe 質量(kg) 0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 275×115×100
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

SC 1に標準装備の延長スチームホースです。延長ホースの先にノズルヘッド、ブラシを取り付けて使用でき、高い場所や細かな部分の掃除に便利です。SC 1 MINIやSC MINIで利用することができます。
適合機種 SC 1 MINI、 SC MINI 質量(kg) 0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 375×51×220
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。
適合機種 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム。SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム。SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
1個(17g×3包)
779 税込857
当日出荷

蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。ケルヒャーのスチームクリーナの中で、一番コンパクトで軽いモデルです。でもパワフルスチームはキープ。すぐにサッと取り出して使いたい方、収納・保管場所が限られている方におススメです。ヒートアップ(待ち時間)約3分、連続噴射時間約6分。6分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。とにかくコンパクトなモデルいい!という方に最適のモデルです。
用途蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品 ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 個、ハンドブラシ 質量(kg) 1.6(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100(50/60Hz) タンク容量(L) 0.2(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 321×127×186 最高吐出圧(MPa) 0.3 電源コード(m) 4 機能 安全ロック機能搭載/安全バルブ/本体電源スイッチ ヒートタイム 3分 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2) 20(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果 バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W) 1200
1台
11,880 税込13,068
5日以内出荷