ケルヒャー フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
167件の「ケルヒャー フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hepa 掃除 機」、「筒型フィルター」、「ケルヒャー 掃除機 フィルター」などの商品も取り扱っております。
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種 G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。
仕様 NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact トラスコ品番 794-1927 適合機種 NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1 種別 乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー 幅(mm) 57 高さ(mm) 240 質量(g) 400 奥行(mm) 140
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種 G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
適合機種 KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品) 質量(kg) 0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×57×240 入数 1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。 付属品 サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター 質量(kg) 11.8 電源(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 525×370×560 電源コード(m) 7.5 パイプ径(Φmm) 35 ダストコンテナ容量(L) 30 モーター出力(W) 1300 騒音レベル(dB(A)) 70 吸水量(L) (ダストコンテナ)15 真空度(hPa) 254 アズワン品番 64-3181-93 関連資料 製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s) 74
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。 ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L) 27 質量(kg) 7.7 仕様 乾湿両用 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×420×525 騒音値(dB) 72 最大風量(m3/min) 4.02 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 14 最大真空圧(kPa) 17.4
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に タンク容量(L) 31 集塵容量(L) 31 吸水量(L) 17 コード長さ(m) 7 トラスコ品番 171-7492 質量(kg) 13.5 消費電力(W) 1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 集じん容量(L):31 / 吸水量(L):17 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):580 / タンク容量(L):31 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7 電源(単相/V) 100 騒音値(dB) 69 ホース径(Φmm) 35 最大風量(m3/min) 4.5 アズワン品番 65-2356-70 最大真空圧(kPa) 25.4 関連資料 製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 TACT 帯電防止(1.09MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) パイプ内径(Φmm) 35
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷


ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。
適合本体 NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止 トラスコ品番 794-1889 質量(g) 578
1パック(5枚)
8,598 税込9,458
当日出荷

40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。 付属品 サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター 質量(kg) 12.4 電源(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 525×370×630 電源コード(m) 7.5 騒音値(dB) 70 パイプ径(Φmm) 35 ダストコンテナ容量(L) 40 モーター出力(W) 1300 吸水量(L) (ダストコンテナ)23 真空度(hPa) 254 アズワン品番 64-3181-94 関連資料 製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s) 74
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

乾湿両用クリーナーNT27/1とNT48/1に使用いただけます。 濡れたゴミを回収する際はスポンジフィルターに取換えが必要となります。
トラスコ品番 794-1552 適合機種 NT27/1、NT48/1 幅(mm) 160 高さ(mm) 140 奥行(mm) 160
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ケルヒャーエコフィルター
ケルヒャー家庭用乾湿両用掃除機 WD 5 V および MV 5用のエコフィルターです。フィルターはフィルターカートリッジ取り出しボタンで簡単に取り出しと交換が可能です。
適合機種 WD 5 V 質量(kg) 0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 163×104×50
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。帯電防止仕様。
用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に 付属品 サクションホース帯電防止用2.5m、ベンディングパイプ帯電防止、サクションパイプ2本ステンレス製、フロアノズル360mm トラスコ品番 385-5887 材質 PP T20 幅(mm) 370 高さ(mm) 580 奥行(mm) 560 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1300 集塵容量(L) 31 電源コード(m) 7 騒音値(dB) 69 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.4 最大風量(m3/min) 4.4 吸水量(L) 17 最大真空圧(kPa) 25.4、50/60Hz:25.4 騒音値(dB)(50/60Hz) 69 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷


K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容 トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル イエロー タイプ 静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 538×293×303 モーター出力(kW) 1.25 最高圧力(MPa) 10 電源コード(m) 5 騒音値(dB) 63 機能 クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 防水性 IPX5 給水温度(℃) 40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容 トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ 静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 394×289×542 モーター出力(kW) 1.3 最高圧力(MPa) 10 機能 クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃) 40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
適合機種 K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)